Prípojka zariadenia, dutá stena, vetruvzdorná
Prípojka zariadenia do dutej, vetruvzdor.
EL.KRABICA DO STENY-VDE-H47MM/D68MM-WIND
Obj. č.
0975030705
EAN 4048539703814
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaná káblová príchytka pre vodiče NYM podľa normy DIN 60670/DIN 49073
- Samozaisťovanie potrubí
- Prerážacie otvory/tesniace membrány pre vlnité potrubia, vodiče NYM a nízkonapäťové vodiče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hĺbka | 47 mm |
Priemer vyfrézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 7 – 40 mm |
Varianty pripojenia | Káble NYM a káble na nízke napätie, 2 rúrky EN25 |
Počet prívodov vedenia | 4 PCS |
Počet spojovacích hrdiel | 7 PCS |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vzduchotesnosť podľa EnEV | Áno |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Druh krytia IP | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!