Pripojovací kábel
Pripojovací kábel pre LED double-Stick 2
PRISL.TRAFO-LED-II-2,5M
Obj. č.
0976500756
EAN 4050382473622
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripojenie k LED double stick II
- Na pripojenie svetiel LED double stick II k transformátoru
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vstupné napätie | 12 V/DC |
Vstupné napätie max. | 12 V/DC |
Výstupné napätie | 12 V/DC |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD2 |
Dĺžka kábla | 2500 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |