Pripojovacia krabica FM
Odbočná krabica pod omietku
ROZDVOJKA-UP-VDE-H36MM/D70MM
Obj. č.
097501040
EAN 4011231902434
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzdialenosť medzi skrutkami zariadenia: 67 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška | 40 mm |
Montážny priemer (Ø) | 70 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 8 + 1 EN20 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | PS – polystyrén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!