Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pripoj.uhol.VARIFIX 90°,4 otvory na rýchloup.prvok

CONANGLPLT-PRFL41-90DGR-4HOLE-POWERKNOB

Obj. č. 0862004062

EAN 4053479379791

Cena za zvolené balenie
Pripoj.uhol.VARIFIX 90°,4 otvory na rýchloup.prvok

Obj. č. 0862004062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With 4 round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Dĺžka ramena (L1)

120 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

120 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

36 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

51 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť

290 g

Počet otvorov

4 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie