Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 1
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 2
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 3
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 4
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 5
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 6

Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu

Prípravok na zais. ložísk, vys. pevn. žiaruvzdorný
LOZISKOVA TESNIACA HMOTA

Obj. č. 0893620050

EAN 4045989725625

Cena za zvolené balenie
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu

Obj. č. 0893620050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zaistenie puzdier a ložísk vystavených vysokým teplotám.

Vysokopevné spojenie


Môže sa odstrániť len po zahriatí na 300 °C



Vysoký teplotný rozsah až do 200 °C


Pevnosť pri 100 °C je stále 85 % maximálnej pevnosti



Maximálna schopnosť plnenia škár je 0,2 mm


Dokonale vyplní rozsiahle povrchové nerovnosti



Zabraňuje korózii spôsobenej trením


Zabraňuje zadieraniu ložísk



Rýchle tvrdnutie



Vysoká odolnosť


Odolné voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam s informáciami o odolnosti)



Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov



Systém DOS:


  • Praktické ovládanie jednou rukou vďaka praktickej otočnej tryske s otočnou poistkou, vďaka čomu jedna ruka zostáva vždy voľná.

  • Plynule nastaviteľný dávkovací systém umožňuje upraviť dávkovanie podľa konkrétnej aplikácie a zachovať minimálnu spotrebu a náklady.

  • Optimalizácia nákladov vďaka takmer úplnému vyprázdneniu bez zvyškov materiálu v dávkovacom hrdle.
Upozornenie

V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.

Spĺňa požiadavky na zloženie odporúčané Nemeckou agentúrou na ochranu životného prostredia na použitie v aplikáciách, pri ktorých dochádza k styku s pitnou vodou, z 11. februára 2016. V prípade použitia ako tesnenia na závity, ktoré prichádza do styku s vodou, dodržiavajte príslušné odporúčania asociácie priemyslu lepidiel a tesniacich hmôt.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie valcových spojov, napríklad puzdier a ložísk vystavených vysokým teplotám. Tento prípravok na zaistenie ložísk je určený na použitie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovospracujúcom priemysle a pri výrobe nástrojov, v lodiarstve, strojárstve a výrobe motorov, ako aj pri výrobe elektrotechniky a elektroniky. Spĺňa požiadavky na zloženie odporúčané Nemeckou agentúrou na ochranu životného prostredia na použitie v aplikáciách, pri ktorých dochádza k styku s pitnou vodou.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Hmotnosť obsahu

50 g

Chemický základ

Ester kyseliny metakrylovej

Farba

Zelená

Hustota / podmienky

1,11 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1

Vhodné pre max. počet závitov

M36

Schopnosť plniť medzery max.

0,2 mm

Min./max. viskozita / podmienky

10000-16000 mPas / pri teplote 25 °C, Brookfield RVT, vreteno 5/20 ot./min.

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny)

Pevnosť na dotyk min./max.

30-40 min

Funkčná pevnosť min./max.

1-3 h

Konečná pevnosť min./max.

12 h-24 h

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 200 °C

Bod vzplanutia min.

90 °C

Min./max. záberový moment /podmienky

25-60 Nm / DIN EN 15865

Moment pretočenia min.

20 Nm

Podmienka pre moment pretočenia

DIN EN 15865

Min./max. pevnosť v strihu / podmienky

25-50 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Izbová teplota

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie