Prírezový pílový kotúč
Prírezový pílový kotúč
KOTUC PILOVY PRIREZ TK300X28X30
Obj. č. 0611030281
EAN 4011231501194
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ozubenie
Striedavý zub (AT)
Stroj
Na okružných stolových pílach
Materiály
Tvrdé a mäkké drevá
Model
Obmedzenie hrúbky triesok pomocou deflektorov.
Pomocný otvor 2/7/42 pre stroje Striebig/Reich. Pomocný otvor 2/9/46 pre výrobcov strojov Felder a talianskych strojov. Pomocný otvor 2/10/60 pre Martin, Kölle, Altendorf a Panhans.
Hárky údajov(X)
Pre pozdĺžne a priečne rezy
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Počet zubov | 28 KS |
Ozubenie | Výmenný zub |
Otáčky max. | 6400 ot/min |
Vedľajšie otvory | Combi (2/7/42 – 2/9/46 – 2/10/60) |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Vhodnosť pre typ stroja | Stolné a formátovacie kotúčové píly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!