Prírubová krytka GPN 680 Polyetylén (PE-LLD), žltá
Ochranná krytka GPN 680
Obj. č. 059868150
EAN 4052712383281
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For protecting flanges in accordance with DIN EN 12351.
Štandardná ochrana:
Na ochranu prírub v súlade s normou DIN EN 12351.
Dodatočné informácie:
Vhodné najmä pre spojky s plným obložením alebo kužeľovým vŕtaným otvorom. Upínacie výstupky zaisťujú pevné osadenie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 285 mm |
Vnútorná výška (h2) | 25 mm |
Vnútorný priemer nákružku (e) | 276 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN | Menovitý priemer150 |
Iné č. normy | GPN 680 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |