Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prírubová skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1451, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

SCR-FLG-W1451-TX10-10.9-(A3K)-3X8

Obj. č. 42323 8

EAN 4049557514918

Cena za zvolené balenie
Prírubová skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1451, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

Obj. č. 42323 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre termoplasty

30° vrcholový uhol závitu


  • Zníženie radiálneho namáhania

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepšie pokrytie bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Vysoký stupeň automatického zaisťovania

Menšie riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer vykrojeného jadra


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Pevný skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

6 mm

Výška hlavy (k1)

2,22 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

TX10

Iné č. normy

W1451

Verzia

S prírubou

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

1,5 mm

Stúpanie

1,34 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie