Prírubová skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1451, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)
SCR-FLG-W1451-TX20-10.9-(A3K)-5X8
Obj. č. 42325 8
EAN 4049557515342
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
30° vrcholový uhol závitu
- Zníženie radiálneho namáhania
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň automatického zaisťovania
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer vykrojeného jadra
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,45 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | TX20 |
Iné č. normy | W1451 |
Verzia | S prírubou |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 2,5 mm |
Stúpanie | 2,24 mm |