Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prírubové a dierovacie kliešte

Kliešte na ohýb. a dierovanie plechu
KLIESTE KOMBINOVANE

Obj. č. 071502 45

EAN 4011231725033

Cena za zvolené balenie
Prírubové a dierovacie kliešte

Obj. č. 071502 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kombinované kliešte na profilovanie hrán plechov a dierovanie plechov

Otočná hlava na dve operácie jedným nástrojom


  • Na profilovanie hrán kovových plechov až do 1 mm

  • Na dierovanie kovového plechu pri bodovom zváraní


Ovládanie jednou rukou bez námahy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hĺbka záhybu

13 mm

Šírka čeľustí (zatvorené)

22 mm

Priemer dierovania (Ø)

5palcov

Max. rezný výkon pri oceľovom plechu

1 mm

Dĺžka

325 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie