Prírubové kryty GPN 650 typ B
Krycia zátka príruby GPN 650 B
Obj. č. 059865401
EAN 4055375989197
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 650, polyetylén (PE-LD), žltá
Štandardná ochrana:
Na ochranu prírub v súlade s normou DIN EN 1092-1 a DIN 28117.
Univerzálna:
Tvar B s prídavným upínacím rebrovaním na pokrytie väčších medzier.
Dodatočné informácie:
Utesňuje otvory a chráni tesniaci pás príruby.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť | 40 mm |
Vonkajší priemer (A) | 88 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 36-41,5 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 15 mm |
Iné č. normy | GPN 650 |
Forma | B |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |