Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prírubové kryty GPN 650 typ B

Krycia zátka príruby GPN 650 B

Obj. č. 059865801

EAN 4048539374960

Cena za zvolené balenie
Prírubové kryty GPN 650 typ B

Obj. č. 059865801

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 650, polyetylén (PE-LD), žltá

Štandardná ochrana:


Na ochranu prírub v súlade s normou DIN EN 1092-1 a DIN 28117.


Univerzálna:


Tvar B s prídavným upínacím rebrovaním na pokrytie väčších medzier.


Dodatočné informácie:


Utesňuje otvory a chráni tesniaci pás príruby.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre menovitú svetlosť

80 mm

Vonkajší priemer (A)

138 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

74,5-81 mm

Hĺbka zasunutia (H)

20 mm

Iné č. normy

GPN 650

Forma

B

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie