Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prírubový nosník Typ LCW

Prírubový nosník, typ LCW
NOSNIK.SVORKA-LCW-(ZNZ)-(2-18MM)

Obj. č. 0971819101

EAN 4038898283577

Cena za zvolené balenie
Prírubový nosník Typ LCW

Obj. č. 0971819101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Napríklad na priamu montáž skrutiek s plochou hlavou do závitových otvorov
  • Upevňovací prvok na zavesenie pomocou závitovej tyče

  • Vyššia bezpečnosť vďaka ozubenému povrchu svorky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

2-18 mm

Max. hmotnosť záťaže

45 kg

Upínacia hĺbka (D)

17 mm

Priemer priechodného otvoru (ØA)

10,7 mm

Priemer krajného otvoru (C)

6,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie