Prísada do prev. ol., adit. na zl. funk.
Prísada do prev. ol., adit. na zl. funk.
GETRZUS-ADDITIV-125ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Obsah | 125 ml |
Farba | Červená |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Chemický základ | Uhľovodík |
Hustota | 0,8 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |