Príslušenstvo na zváranie
Zváracia vložka pre acetylén, ohnutá
HORAK 2,0 AZ 4,0MM
Obj. č.
09840173
EAN 4011231914550
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre acetylén
Hrúbka materiálu mm/pripájací závit
- 0,5 – 6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0 – 14,0 mm = M 12 x 1,5
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hrúbka materiálu min./max. | 2,0-4,0 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 164 g |
Hrúbka materiálu min. | 2 mm |
Hrúbka materiálu max. | 4 mm |