Príslušenstvo na zváranie Pre acetylén
Zváracia vložka pre acetylén, ohnutá
ZVÁRACÍ HORÁK 1,0-2,0MM
Obj. č. 09840172
EAN 4011231914482
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrúbka materiálu mm/pripájací závit
- 0,5 – 6,0 mm = M 10 x 1,5
 - 6,0 – 14,0 mm = M 12 x 1,5
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Hrúbka materiálu min./max.  | 1,0-2,0 mm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 161,000 g  | 
Hrúbka materiálu min.  | 1,0 mm  | 
Hrúbka materiálu max.  | 2,0 mm  |