Príslušenstvo na zváranie Pre acetylén
Zváracia vložka pre acetylén, ohnutá
ZVÁRACÍ HORÁK 4,0-6,0MM
Obj. č. 09840174
EAN 4011231914611
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrúbka materiálu mm/pripájací závit
- 0,5 – 6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0 – 14,0 mm = M 12 x 1,5
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hrúbka materiálu min./max. | 4,0-6,0 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 219,000 g |
Hrúbka materiálu min. | 4,0 mm |
Hrúbka materiálu max. | 6,0 mm |