Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prístrojové koliesko s otočným držiakom

Otočné strojové koliesko s otočnou platničkou
KOLIECKO OTOCNE-D100-80KG

Obj. č. 0683567802

EAN 4045727123942

Cena za zvolené balenie
Prístrojové koliesko s otočným držiakom

Obj. č. 0683567802

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardné celogumené obruče, disky z oceľového plechu
  • Náboj na trecie ložisko

  • Nepoškodzuje podlahu

  • Pevnosť: 83±5 Shore A

  • Ráfik sa skladá z dvoch diskov z oceľového plechu, nitovaných a elektrolyticky galvanizovaných

  • Nízka hlučnosť

  • Nízky valivý odpor

  • Teplota aplikácie: -20 °C až +60 °C

  • Kryt vyrobený z elektrolyticky galvanizovaných oceľových plátov

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre vlhké prostredia. Odolné voči zriedeným kyselinám. Nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám a olejom. Tieto kolieska sú používané napríklad v dielňach a na montážnych vozíkoch, nakladacích valčekoch, servisných vozíkoch, valčekových doskách a kontajneroch na odpad.

Priemer valčeka (D)

100 mm

Nosnosť

80 kg

Výška (H)

128 mm

Šírka zvitku (L)

30 mm

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

35 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

80 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

60 mm

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

85 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (c)

9 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

60 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie