Prístrojové koliesko s otočným držiakom
Prístr. kol. s otoč. uchyt., bez stôp, sivé
KOLIECKO OTOCNE-PL-D200-230KG
Obj. č. 0683567855
EAN 4045727124291
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na trecie ložisko
- Nepoškodzuje podlahu
- Pevnosť: 80±5 Shore A
- Celogumové plášte sú odolné voči oderu
- Ráfik sa skladá z dvoch diskov z oceľového plechu, nitovaných a elektrolyticky galvanizovaných
- Nízka hlučnosť
- Nízky valivý odpor
- Teplota aplikácie: -20 °C až +60 °C
- Kryt vyrobený z elektrolyticky galvanizovaných oceľových plátov
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Protiprachový prstenec
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre vlhké prostredia. Odolné voči zriedeným kyselinám. Nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám a olejom. Tieto kolieska sú určené pre nábytok, inštalácie v obchodoch, zobrazovacie systému, ale taktiež v priemyselných a remeselných odvetviach a taktiež v hoteloch a nemocniciach.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 200 mm |
Nosnosť | 230 kg |
Výška (H) | 240 mm |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 56 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (c) | 11 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 60 °C |