Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prístrojové koliesko s pevným držiakom

Pevné strojové koliesko s pevným držiakom
KOLIECKO OTOCNE-D160-180KG

Obj. č. 0683567814

EAN 4045727124130

Cena za zvolené balenie
Prístrojové koliesko s pevným držiakom

Obj. č. 0683567814

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardné celogumené obruče, disky z oceľového plechu
  • Náboj na trecie ložisko

  • Nepoškodzuje podlahu

  • Pevnosť: 83±5 Shore A

  • Ráfik sa skladá z dvoch diskov z oceľového plechu, nitovaných a elektrolyticky galvanizovaných

  • Nízka hlučnosť

  • Nízky valivý odpor

  • Teplota aplikácie: -20 °C až +60 °C

  • Kryt vyrobený z elektrolyticky galvanizovaných oceľových plátov

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre vlhké prostredia. Odolné voči zriedeným kyselinám. Nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám a olejom. Tieto kolieska sú používané napríklad v dielňach a na montážnych vozíkoch, nakladacích valčekoch, servisných vozíkoch, valčekových doskách a kontajneroch na odpad.

Priemer valčeka (D)

160 mm

Nosnosť

180 kg

Výška (H)

199 mm

Šírka zvitku (L)

40 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (c)

11 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

60 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie