Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Basic pre rýchlosvorku Basic
Upínacia skrutka pre vert. a horiz. svorku Basic
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-BASIC-M5X37
Obj. č. 071467734
EAN 4065746392235
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vulkanizovaným prítlačným dielom na ochranu obrobku
- Vhodná pre vertikálne a horizontálne svorky BASIC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 37 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 9,6 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 10,000 g |