Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Basic pre rýchlosvorku Basic

Upínacia skrutka pre vert. a horiz. svorku Basic
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-BASIC-M6X44

Obj. č. 071467735

EAN 4065746392259

Cena za zvolené balenie
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Basic pre rýchlosvorku Basic

Obj. č. 071467735

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vulkanizovaným prítlačným dielom na ochranu obrobku
  • Vhodná pre vertikálne a horizontálne svorky BASIC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

44 mm

Priemer (d2)

10 mm

Vonkajší priemer (d3)

16 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

22,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie