Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL2-M6X35
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- So snímateľným ochranným krytom z neoprénu odolného voči oleju na ochranu citliivých obrábaných dielov
- V závislosti od veľkosti prítlačnej skrutky vo verzii s maticou a podložkou alebo s maticou pre T-drážku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer (d2) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 15 mm |
Min./max. rozsah nastavenia (l2) | 19-28 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 22 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!