Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Pro
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL3-M8X45

Obj. č. 5761190003

EAN 4065746271875

Cena za zvolené balenie
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

Obj. č. 5761190003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre horizontálne aj vertikálne svorky Pro
  • So snímateľným ochranným krytom z neoprénu odolného voči oleju na ochranu citliivých obrábaných dielov

  • V závislosti od veľkosti prítlačnej skrutky vo verzii s maticou a podložkou alebo s maticou pre T-drážku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

58 mm

Priemer (d2)

13 mm

Vonkajší priemer (d3)

19 mm

Min./max. rozsah nastavenia (l2)

22-34 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

40 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Horizontálna svorka Pro s otvoreným podporným ramenom

RYCHLOUPINAK-HORIZNT-VEL3 -2,0-9,0-M8X45

Horizontálna základňa a ergonomická 2-zložková rukoväť