Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Pro
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL4-M8X65
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre horizontálne aj vertikálne svorky Pro
- So snímateľným ochranným krytom z neoprénu odolného voči oleju na ochranu citliivých obrábaných dielov
- V závislosti od veľkosti prítlačnej skrutky vo verzii s maticou a podložkou alebo s maticou pre T-drážku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 78 mm |
Priemer (d2) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 19 mm |
Min./max. rozsah nastavenia (l2) | 21-50 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 62 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!