Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Pro
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL6-M12X80
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre horizontálne aj vertikálne svorky Pro
- So snímateľným ochranným krytom z neoprénu odolného voči oleju na ochranu citliivých obrábaných dielov
- V závislosti od veľkosti prítlačnej skrutky vo verzii s maticou a podložkou alebo s maticou pre T-drážku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 97 mm |
Priemer (d2) | 18 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 25 mm |
Min./max. rozsah nastavenia (l2) | 28-58 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 160 g |