Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

Prítlačná skrutka pre svorku s posuvnou tyčou Pro
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VEL7-M12X50

Obj. č. 5761190010

EAN 4065746279123

Cena za zvolené balenie
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorky

Obj. č. 5761190010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre svorku s posuvnou tyčou Pro

So snímateľným ochranným krytom z neoprénu odolného voči oleju na ochranu citliivých obrábaných dielov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

68 mm

Priemer (d2)

18 mm

Vonkajší priemer (d3)

25 mm

Min./max. rozsah nastavenia (l2)

30-50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

13,300 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Svorka s tlačnou tyčou Pro s konzolou

RYCHLOUPIN-PRO-UHL-VEL5-H40/30-50-M12X50

S malou hranatou základňou a ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou
x 1 ks
Svorka s posuvnou tyčou Pro

RYCHLOUPINAK-POSUV-VEL5-H67/30-50-M12X50

Krátke vyhotovenie s ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou