Prítlačná skrutka pre variabilné rýchlosvorky
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Pro, variabilná
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VAR-M8X49,3
Obj. č. 5761190031
EAN 4065746320764
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre rýchlosvorky s variabilnou výškou upínania
- Prítlačná skrutka s veľkou doskou a ochranným krytom pre citlivé povrchy
- Flexibilné použitie v rôznych výškach upnutia vďaka integrovanému guľovému kĺbu na fixačnej doske
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 49,3 mm |
Priemer (d2) | 26,5 mm |
Min./max. rozsah nastavenia (l2) | 20-40 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 39,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!