Prítlačná skrutka pre variabilné rýchlosvorky
Prítlačná skrutka pre rýchlosvorku Pro, variabilná
SKR-PRITLACNA-RYCHLOUPN-PRO-VAR-M8X67,7
Obj. č. 5761190032
EAN 4065746320771
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre rýchlosvorky s variabilnou výškou upínania
- Prítlačná skrutka s veľkou doskou a ochranným krytom pre citlivé povrchy
 - Flexibilné použitie v rôznych výškach upnutia vďaka integrovanému guľovému kĺbu na fixačnej doske
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 67,7 mm  | 
Priemer (d2)  | 26,5 mm  | 
Min./max. rozsah nastavenia (l2)  | 20-50 mm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 41,000 g  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!