Priväzovací popruh s račňou, dvojdielny S hákmi v tvare S
Priväzovací popruh s rohatkou, dvojdielny hák S
GURTNA S RACNOU-BASIC-25MM-6M
Obj. č. 5713922537
EAN 4062856203031
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Žiadne škrabance, keďže hák v tvare S má povrchovú úpravu z PVC
- Vhodný na viazacie body s väčšími priemermi strmeňov
Na zaistenie dodatočnej ochrany položte tovar, ktorý chcete zaistiť, na protišmykovú podložku
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
Na pripevnenie komerčného a súkromného nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 6 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 5,5 m |
Ťažná sila páskovania | 700 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 350 daN |
Sila predpätia | 133 daN |
Sila napnutia račňou | 25 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | S hák |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!