Priväzovací popruh s račňou pre vnútorné viazanie
Priväzovací popruh s račňou, profil s vnút. viaz.
POPRUH VIAZ.S ROH. 2T B45MM L3,5M
Obj. č. 071392 30
EAN 4038898837725
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlaková račňa
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
Hárky údajov(X)
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 45 mm |
Dĺžka | 3,5 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 1 m |
Ťažná sila páskovania | 2000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 1000 daN |
Sila predpätia | 260 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Upevnenie ukotvovacej koľajničky |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |