Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Blind rivets

Slepé nity sú spojovacie prvky na trvalé spojenie plechov a profilov tam, kde sa dá pracovať len z jednej strany – do uzavretého profilu, do rámu okna, do karosérie či do vzduchotechnického potrubia. Nit sa skladá z dutého tela (púzdra) a z tŕňa. Nitovacie kliešte, ľudovo nitovačka, tŕň vtiahnu, telo sa na odvrátenej strane rozšíri do uzatváracej hlavy a tŕň sa v mieste zárezu odlomí.
Používajú ich klampiari a karosári, výrobcovia okien a fasádnych obkladov, montéri vzduchotechniky, elektrikári pri montáži rozvádzačových krytov aj servisy pri opravách plastových a plechových dielov. Oproti skrutkovému spoju je nitovanie rýchlejšie, nepotrebuje prístup z druhej strany a spoj sa nepovolí vibráciami. Kategória patrí do skupiny nitov v rámci mechanických spojovacích prvkov.
Typy a varianty slepých nitov
Materiály a technické parametre
Nit sa objednáva podľa priemeru drieku a dĺžky, materiálu púzdra a materiálu tŕňa. Kombinácia materiálov rozhoduje o pevnosti aj o korózii.
  • Priemer drieku – bežné rady 3,0; 3,2; 4,0; 4,8; 5,0 a 6,4 mm; otvor sa vŕta len s minimálnou vôľou, inak nit netesní a pretáča sa.
  • Dĺžka a rozsah zovretia – najdôležitejší údaj. Súčet hrúbok spájaných materiálov musí padnúť do rozsahu zovretia uvedeného pri nite; krátky nit neuzavrie hlavu, dlhý nechá spoj vôľový.
  • Materiál púzdra – hliník a zliatina AlMg 2,5 pre bežné plechy, oceľ pre vyššie zaťaženie, nerez A2 do vonkajšieho prostredia, nerez A4 pri soli a chemikáliách, meď a mosadz pre špeciálne prípady.
  • Materiál tŕňa – pozinkovaná oceľ s modrou pasiváciou, hliník alebo nerez A2; pri nerezovom púzdre má byť aj tŕň nerezový, inak zvyšok tŕňa v hlave zhrdzavie.
Ako vybrať slepý nit
Začnite hrúbkou spoja: zmerajte všetky vrstvy dokopy a vyberte nit, ktorého rozsah zovretia tento súčet pokrýva. Priemer voľte podľa zaťaženia – väčší priemer znamená vyššiu strihovú únosnosť, ale aj väčšiu silu potrebnú na nitovanie.
Materiál voľte podľa prostredia a podľa spájaných dielov. Hliníkový nit v styku s nerezom alebo pozinkovanou oceľou vo vlhku koroduje, preto sa pri vonkajších konštrukciách oplatí ísť do nerezu. Ak potrebujete v tenkom plechu získať pevný závit pre neskoršiu demontáž, slepý nit nestačí – použite nitovacie matice, ktoré sa nastreľujú rovnakým spôsobom, ale nechajú v diele metrický závit.
Použitie v praxi
Otvor sa vŕta kolmo a na presný priemer, otrep treba odstrániť, inak hlava nedosadne rovno. Diely sa pred nitovaním stiahnu svorkou – nit medzeru nestiahne, iba ju zafixuje. Nitovačka sa drží v osi nitu; našikmo sa uzatváracia hlava nevytvorí po celom obvode.
Do dutín, kde sa drží voda – prahy, nosníky, rámy zimných záhrad – patrí kalichový nit. Ak treba spoj rozobrať, hlava sa odvŕta vrtákom o priemere drieku nitu; vŕta sa len cez hlavu, aby sa otvor v plechu nezväčšil a dal sa znova onitovať.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Ako zistím správnu dĺžku slepého nitu?
Zmerajte celkovú hrúbku všetkých spájaných vrstiev a porovnajte ju s rozsahom zovretia, ktorý výrobca pri každom nite uvádza. Súčet musí padnúť dovnútra tohto rozsahu, nie na jeho okraj. Príliš krátky nit uzatváraciu hlavu nevytvorí a spoj povolí, príliš dlhý sa za plechom ohne nabok a tiež nedrží. Pri premenlivej hrúbke siahnite po univerzálnom nite so širokým rozsahom.
Aký je rozdiel medzi otvoreným a kalichovým nitom?
Otvorený nit má telo priechodzie, takže po odlomení tŕňa v ňom zostáva otvor. Kalichový, teda uzavretý nit má telo na konci uzavreté a po zanitovaní ostáva spoj utesnený voči vode aj prachu. Používa sa v rámoch okien a zimných záhrad, na nadstavbách a všade, kde by vlhkosť vnikla do dutého profilu a spôsobila koróziu zvnútra.
Aký vrták použiť na otvor pre nit 4,8 mm?
Otvor sa vŕta na menovitý priemer nitu s minimálnou vôľou, pre nit 4,8 mm teda vrtákom 4,9 mm alebo 5,0 mm podľa údaja výrobcu. Väčší otvor spôsobí, že sa nit pri sťahovaní pretáča a uzatváracia hlava sa vytvorí nesúmerne. Vŕtajte kolmo, otrep odstráňte a pri plechoch podložte materiál, aby sa okraj otvoru neprehol dovnútra.