Typy a varianty
Technické parametre
- Rúrky: polyamidové vedenie podľa DIN 74324 v bežných rozmeroch vonkajší priemer × hrúbka steny, napríklad 6×1, 8×1, 9×1,5, 12×1,5 a 16×2 mm
- Spojkové hlavy: farebné rozlíšenie podľa DIN 74342 – červená pre plniace (zásobné) vedenie, žltá pre brzdové (ovládacie) vedenie; zámena je fyzicky znemožnená tvarom
- Skrutkové spoje: tesnia strižným krúžkom, ktorý sa pri doťahovaní zareže do rúrky; krúžok je jednorazový a pri každej demontáži sa mení
- Skúšobné prípojky: štandardným závitom pre meranie tlaku v sústave úžitkových vozidiel je M16×1,5
- Špirálové vedenia: dodávajú sa v červenom a žltom prevedení podľa okruhu, s koncovkami pripravenými na priame naskrutkovanie
Na čo si dať pozor pri oprave
Pred akýmkoľvek zásahom vypustite tlak z okruhu, na ktorom pracujete, a zaistite vozidlo proti pohybu. Rúrku režte kolmo špeciálnym rezákom, nie kliešťami ani pílkou – šikmý alebo stlačený rez sa strižným krúžkom nedá utesniť a spoj bude trvalo unikať. Koniec rúrky zbavte otrepov a zasuňte ho do spoja až na doraz.
Časté otázky (FAQ)
Čo znamená červená a žltá spojková hlava?
Farebné rozlíšenie zodpovedá dvom okruhom medzi ťahačom a prípojným vozidlom. Červená patrí plniacemu, teda zásobnému vedeniu, ktoré do prívesu privádza stlačený vzduch. Žltá patrí brzdovému, ovládaciemu vedeniu, ktorým sa prenáša povel na brzdenie. Hlavy sú tvarovo riešené tak, aby sa nedali zameniť, no pri výmene vždy overte, ktorý okruh opravujete.
Prečo sa strižný krúžok nesmie použiť znova?
Strižný krúžok tesní tak, že sa pri prvom doťahovaní zareže do povrchu polyamidovej rúrky a trvalo sa zdeformuje. Pri opakovanom použití už nedosadne na rovnaké miesto, plocha tesnenia je narušená a spoj začne unikať – často až po čase, pri plnom tlaku a za jazdy. Pri každej demontáži spoja preto nasaďte nový krúžok.
Ako často treba vypúšťať kondenzát zo vzdušníkov?
Pravidelne, podľa pokynov výrobcu vozidla a podľa prevádzky. Vlhký vzduch nasatý kompresorom kondenzuje v zásobníkoch a voda potom koroduje sústavu zvnútra, poškodzuje ventily a v zime zamŕza v úzkych prierezoch. Odvodňovací ventil sa ovláda krátkym potiahnutím za krúžok; ak z neho po otvorení nejde nič, ventil je zanesený a treba ho vymeniť.
Dá sa poškodená brzdová rúrka opraviť spojkou uprostred?
Priebežný skrutkový spoj je na to určený a pri správnej montáži je plne funkčný. Dôležité je rezať rúrku kolmo, použiť nový strižný krúžok a spoj po natlakovaní skontrolovať na tesnosť. Ak je však rúrka odretá vo väčšej dĺžke alebo zdeformovaná teplom, vymeňte celý úsek – lokálne poškodenie býva len viditeľnou časťou problému.