Typy a varianty
- Klobúková matica, vysoký tvar – prevedenie podľa DIN 1587. Kupola je dosť hlboká na to, aby pod ňou zostala rezerva závitu, takže znesie väčší rozptyl dĺžok skrutiek. Je to najbežnejšia voľba.
- Klobúková matica, nízky tvar – prevedenie podľa DIN 917 s plytšou kupolou. Hodí sa tam, kde je nad spojom málo miesta, ale vyžaduje presnejšie odmeranú dĺžku skrutky.
- Klobúková matica samouzamykacia – prevedenie podľa DIN 986 s polyamidovým krúžkom vo vnútri, ktorý sa na závit natlačí a bráni samovoľnému povoleniu pri vibráciách.
- Klobúková matica, vysoký tvar s jemným závitom – pre skrutky s jemným stúpaním, kde je potrebné presnejšie nastavenie predpätia alebo väčšia odolnosť proti uvoľneniu.
Technické parametre
- Materiál a povrch – oceľ triedy pevnosti 6 s galvanickým zinkom pre bežné použitie, nehrdzavejúca oceľ A2 do vlhka a A4 pre prímorské, chemické a chlórované prostredie, mosadz tam, kde sa žiada farba povrchu a nemagnetický materiál.
- Závit – metrický hrubý závit v celej bežnej rade priemerov, jemný závit v samostatnej podkategórii.
- Výška kupoly – vysoký tvar má väčšiu vnútornú hĺbku a skrutka v ňom môže prečnievať viac; nízky tvar šetrí miesto, ale zvyšuje riziko, že skrutka narazí do dna skôr, než je spoj dotiahnutý.
- Rozmer kľúča – šesťhran zodpovedá rade pre bežné šesťhranné matice, takže na doťahovanie použijete rovnaké nástrčné kľúče.
Ako vybrať správnu dĺžku skrutky
Toto je jediná vec, ktorú treba pri klobúkových maticiach naozaj spočítať. Skrutka musí prejsť spájanými dielcami a v matici nesmie doraziť na dno kupoly. Ak narazí, matica sa síce zdá dotiahnutá a kľúč kladie odpor, ale spoj nemá žiadne predpätie – dielce medzi sebou nedržia a pri prvom zaťažení sa uvoľnia. Je to jedna z najčastejších chýb pri montáži zábradlí, kde sa spoj tvári pevne a pritom je len naklinovaný.
Postupujte tak, že spočítate hrúbku dielcov aj podložiek a pripočítate dĺžku závitu, ktorý má byť zaskrutkovaný v matici. Pri vysokom tvare je rezerva väčšia, pri nízkom tvare merajte presne. Ak skrutka prečnieva príliš, treba ju skrátiť – rez potom začistite a pri pozinkovanej skrutke ošetrite zinkovým sprejom, inak koniec začne v kupole korodovať.
Použitie v praxi
Samoistiace prevedenie s polyamidovým krúžkom je určené na jedno dotiahnutie; po každej demontáži krúžok stráca časť svojej účinnosti, preto sa pri opakovanej montáži matica vymieňa. Polyamid navyše neznesie vysoké teploty, takže na výfukové a ohrievané diely sa toto prevedenie nehodí – tam siahnite po celokovovom poistení alebo po zaistení závitu lepidlom.
V nerezovom prevedení dbajte na zadieranie závitu. Austenitická nerez má sklon k studenému zvaru, matica sa v polovici cesty zasekne a už ju nerozoberiete. Pomáha pomalé doťahovanie bez rázov a nanesenie montážnej pasty. Kombinácia nerezovej matice s pozinkovanou skrutkou je navyše z hľadiska korózie nešťastná – v trvalo vlhkom prostredí vzniká článok, v ktorom sa rozpúšťa mäkší zinkový povlak, preto v exteriéri držte celý spoj v jednom materiáli. Ak potrebujete iný typ ukončenia spoja, nadväzujú kategórie
šesťhranné matice ako základné prevedenie,
šesťhranné matice s prírubou tam, kde má matica rozložiť tlak bez podložky, a
korunové matice pre spoje istené závlačkou.
Časté otázky (FAQ)
Ako dlhú skrutku použiť ku klobúkovej matici?
Skrutka musí prejsť všetkými spájanými dielcami aj podložkami a v matici mať zaskrutkovaný dostatočný počet závitov, pritom však nesmie doraziť na dno kupoly. Spočítajte hrúbky dielcov a pripočítajte potrebnú dĺžku záberu závitu. Pri vysokom tvare máte väčšiu rezervu, pri nízkom tvare treba merať presne. Ak skrutka prečnieva, skráťte ju a rez začistite.
Čo sa stane, keď skrutka narazí na dno kupoly?
Matica sa síce prestane otáčať a kľúč kladie odpor, spoj však nezískal žiadne predpätie. Dielce medzi sebou nie sú stiahnuté a pri prvom zaťažení sa pohnú, matica sa uvoľní a spoj začne klepať. Navonok pritom vyzerá dotiahnuto, preto je to zákerná chyba. Riešením je kratšia skrutka, tenšia podložka alebo matica s vyššou kupolou.
Aký je rozdiel medzi vysokým a nízkym tvarom?
Líšia sa hĺbkou uzavretej kupoly. Vysoký tvar podľa DIN 1587 má väčší vnútorný priestor, takže znesie väčší rozptyl dĺžok skrutiek a je univerzálnejší. Nízky tvar podľa DIN 917 má plytšiu kupolu, menej vyčnieva nad povrch a hodí sa do stiesnených miest, vyžaduje však presne odmeranú dĺžku skrutky, aby nedošlo k dorazu na dno.
Dá sa samoistiaca klobúková matica použiť viackrát?
Výrobcovia ju považujú za prvok na jedno použitie. Polyamidový krúžok sa pri prvom dotiahnutí do závitu vtlačí a po demontáži už nedosadne rovnako, takže poistný moment klesá. Pri opakovanej montáži sa preto matica vymieňa. Rovnako sa nehodí na horúce miesta, ako sú výfukové diely – polyamid vysoké teploty neznesie a poistný účinok zanikne.