Typy a varianty
Podkategórie sú členené predovšetkým podľa tvaru hlavy, pretože práve hlava určuje, ako spoj vyzerá a aký prítlak dokáže vyvinúť:
● Skrutka so zápustnou hlavou – kužeľová hlava sa zapustí do roviny povrchu. Základné vyhotovenie pre korpusy a neviditeľné spoje.
● Zápustná hlava s frézovacími rebrami a zápustná hlava s frézou – rebrá pod hlavou odoberú materiál, takže hlava zapadne načisto aj v tvrdej laminovanej doske a okolo nej sa nevytvorí vyvýšený „krížik“.
● Univerzálna skrutka s kužeľovou hlavou – kompromisné vyhotovenie, ktoré zvládne drevotriesku, masív aj mäkké drevo, vhodné na montážne vozidlo ako jeden typ do väčšiny bežných spojov.
● Šošovková zápustná hlava – zápustná časť zapadne do materiálu, zaoblená vrchná časť ostáva viditeľná; používa sa tam, kde má spoj vyzerať úhľadne.
● Okrúhla (polguľatá) hlava a valcová hlava – nezapúšťajú sa, dosadajú na povrch a hodia sa na pripevňovanie kovania a tenkých plechových profilov.
● Hlava s integrovanou podložkou – tanierová plocha rozloží tlak, čo oceníte pri mäkkých doskách a pri prichytávaní izolácií alebo fólií.
● Šesťhranná hlava – uťahuje sa nástrčným kľúčom alebo golou, znesie najvyšší uťahovací moment a používa sa pri hrubších konštrukčných spojoch.
● Vyhotovenie s vŕtacím hrotom – hrot si predvŕta otvor, čím znižuje riziko prasknutia pri kraji dosky a pri tvrdých drevinách.
● Skrutka na zadný panel – krátka skrutka s veľkou hlavou na prichytenie tenkých HDF zadných stien nábytku.
● Príslušenstvo – bity, držiaky bitov a doplnky k pohonom.
Ako vybrať skrutku do drevotriesky
Z praxe platí, že skrutka má do spodného dielu zasahovať podstatne hlbšie, než je hrúbka pripevňovaného dielu – bežné pravidlo je dĺžka zhruba dva- až dva a pol násobku hrúbky horného materiálu. Ak spoj potrebuje pritiahnuť dva diely k sebe, použite skrutku s čiastočným závitom a hladkým driekom: závit ťahá v spodnom diele a hladká časť nechá horný diel voľne dosadnúť. Celozávitová skrutka naopak spoj zafixuje v danej polohe a nepritiahne ho.
● Pohon. Torx (TX) prenesie najvyšší moment a bit z hlavy nevyskakuje; Pozidriv (PZ) je rozšírený v nábytkárskej výrobe. Krížaku typu PH sa pri aku skrutkovači vyhýbajte, vytláča bit z hlavy a hlavu vyoblí.
● Prostredie. Do suchého interiéru stačí galvanicky pozinkovaná oceľ. Do vlhka, exteriéru a k impregnovanému drevu použite nerez A2, pri chlórovanom alebo prímorskom prostredí A4. Nerez sa nesmie kombinovať s pozinkovaným kovaním, inak sa rozbehne galvanická korózia.
● Kraj dosky. Skrutkovanie do čela drevotriesky drží slabšie než do plochy a doska pri okraji ľahko praskne – predvŕtajte alebo siahnite po vyhotovení s vŕtacím hrotom.
● Hrúbka materiálu. Do 16 mm dosky nepoužívajte hrubší priemer, než znesie: hrubší závit dosku rozostrie a spoj sa uvoľní.
Technické parametre
● Menovité priemery sa v tejto skupine bežne pohybujú od 3 mm do 6 mm, dĺžky od krátkych kusov pre zadné panely po dlhé vruty do konštrukčných spojov.
● Tvar závitu – ostrý, hrubo stúpajúci profil pre materiály na báze dreva; rozmerový rad skrutiek do drevotriesky popisuje norma DIN 7505.
● Povrchová úprava – galvanický zinok (modrý alebo žltý chromát) do interiéru, nerezová oceľ A2 a A4 do vlhkého prostredia.
● Pohon – vnútorný TX (torx), Pozidriv PZ, prípadne krížak PH; veľkosť bitu vždy zodpovedá priemeru skrutky.
● Balenie – malé krabičky na servis a montáž, veľkoobjemové balenia pre dielňu a sériovú výrobu.
Použitie v praxi
Pri sériovej montáži nábytku sa oplatí nastaviť na aku skrutkovači momentovú spojku – drevotrieska odpúšťa málo a pretiahnutá skrutka si v doske „preberie“ závit naprázdno. Ak sa to stane, riešením je skrutka o stupeň hrubšia alebo dlhšia, prípadne vlepený kolík. Pri montáži do muriva a betónu siahnite radšej po prvkoch z kategórie skrutky do dreva a skrutky s hmoždinkami, pri sadrokartónových konštrukciách po skrutkách na suchú výstavbu, ktoré majú jemnejší závit a trúbkovitú hlavu. Ďalšie vyhotovenia pre drevo sú v nadradenej kategórii skrutky pre drevené aplikácie, celý sortiment spojovacieho materiálu nájdete v sekcii mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi skrutkou do drevotriesky a skrutkou do dreva?
V praxi sa oba pojmy prelínajú a hovorí sa im vrut. Skrutka do drevotriesky má ostrejší a hrubší závit s väčším stúpaním, aby sa zahryzla do triesok lepenej dosky, a často aj frézovacie rebrá pod hlavou. Klasická skrutka do masívu máva jemnejší závit a väčší hladký driek. Univerzálne vyhotovenie zvládne oboje, preto ho montážne firmy vozia ako základ.
Treba pri drevotrieske predvŕtavať?
V ploche dosky spravidla nie, moderné vruty si otvor vytvoria samy. Predvŕtať sa oplatí pri skrutkovaní do čela dosky, blízko rohu, pri tvrdých drevinách a pri väčších priemeroch – inak doska praskne alebo sa nadvihne laminát. Alternatívou je vyhotovenie s vŕtacím hrotom, ktoré si otvor urobí počas zaskrutkovania.
Akú dĺžku skrutky zvoliť?
Osvedčeným pravidlom je dĺžka zhruba dvoj- až dva a pol násobku hrúbky pripevňovaného dielu, aby mala skrutka dosť závitu v spodnom materiáli. Zároveň nesmie prejsť naskrz, čo pri viditeľných plochách nábytku rozhoduje. Ak spoj potrebujete pritiahnuť, voľte čiastočný závit s hladkým driekom pod hlavou.
TX, alebo PZ – ktorý pohon je lepší?
Torx (TX) prenesie vyšší moment, bit v hlave sedí bez vytláčania a zvláda aj skrutkovanie jednou rukou nad hlavou. Pozidriv (PZ) je v nábytkárskej výrobe zabehnutý a bitov je všade dosť. Pri aku skrutkovači a dlhších vrutoch je TX jednoznačne spoľahlivejší; obyčajný krížak PH na tieto spoje nepoužívajte.