Typy a varianty upínacích kolíkov
- Upínací kolík / upínacie puzdro – základné vyhotovenie s pozdĺžnou štrbinou a zrazenými koncami; pokrýva väčšinu bežných opráv a montáží.
- Masívny upínací kolík – ťažké vyhotovenie podľa ISO 8752 (DIN 1481) s hrubšou stenou. Znesie najvyššie strihové sily, hodí sa do ťažkých strojov, dopravníkov a nadstavieb úžitkových vozidiel.
- Odľahčený upínací kolík – ľahké vyhotovenie podľa ISO 13337 (DIN 7346) s tenšou stenou a nižšou upínacou silou. Voľte ho tam, kde by ťažký kolík roztlačil tenkostenný alebo mäkší dielec.
- Špirálový upínací kolík – zvinutý z pásu do niekoľkých závitov podľa ISO 8750, v ťažkom vyhotovení podľa ISO 8748. Nemá ostrú hranu štrbiny, zaťaženie rozloží po celom obvode a lepšie znáša vibrácie a opakovanú demontáž.
Technické parametre a materiály
- Materiál – pružinová oceľ pre bežné strojné použitie, nehrdzavejúca oceľ A2 do vlhka a do potravinárskych prevádzok.
- Povrch – bez úpravy (nahrubo), galvanicky pozinkované s modrou pasiváciou, mechanicky pozinkované alebo so zinkovo-lamelovým povlakom pri vyššej koróznej záťaži.
- Rozmer – udáva sa menovitým priemerom diery a dĺžkou, napríklad 6 × 30. Menovitý priemer zodpovedá priemeru vyvŕtanej diery, nie priemeru kolíka pred vtlačením.
- Norma – ISO 8752 ťažké, ISO 13337 ľahké, ISO 8750 a ISO 8748 špirálové vyhotovenie. Norma určuje hrúbku steny, tvar zrazenia aj tolerancie.
Použitie v praxi a montáž
Kolík zatĺkajte výtĺkačom (priebojníkom) s plochým čelom, nikdy nie kladivom priamo na hranu – rozklepnutý koniec sa do diery nedostane a kolík sa zdeformuje. Diera musí byť vyvŕtaná v tolerancii predpísanej normou; príliš veľká diera znamená malú upínaciu silu a kolík vypadne, príliš malá zas roztlačí okolitý materiál alebo kolík praskne. Pri demontáži použite výtĺkač o stupeň menší než menovitý priemer a vyrážajte kolík z tej strany, z ktorej bol zatlčený. Do slepej diery nevoľte hladký kolík bez možnosti vyrazenia – v takom prípade je vhodnejšia skrutka alebo závitový kolík. Ak sa spoj rozoberá opakovane, voľte špirálové vyhotovenie, ktoré znesie viac cyklov než kolík s pozdĺžnou štrbinou.
Pri spájaní rozdielnych kovov dbajte na kontaktnú koróziu: nehrdzavejúci kolík v hliníkovom dielci je v mokrom prostredí rizikový. Ďalšie strojné a spojovacie diely nájdete v kategórii
mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi ťažkým a ľahkým upínacím kolíkom?
Líšia sa hrúbkou steny. Ťažké vyhotovenie podľa ISO 8752 má hrubšiu stenu, vyššiu strihovú únosnosť aj vyššiu rozpernú silu v diere. Ľahké vyhotovenie podľa ISO 13337 má tenšiu stenu, menej tlačí na okolitý materiál a pruží viac. Do ocele a liatiny sa hodí ťažké, do tenkostenných rúrok, hliníka a mäkších dielcov skôr ľahké, aby sa okolie diery nedeformovalo.
Akú dieru mám vyvŕtať pre upínací kolík?
Menovitý rozmer kolíka je priemer hotovej diery, takže pre kolík 8 × 40 sa vŕta diera s priemerom 8 mm v tolerancii, ktorú predpisuje norma – bežne H12. Dieru netreba vystružovať ani lapovať, čo je hlavná prednosť tohto spoja. Dôležitá je kolmosť a odihlenie ústia diery, aby sa zrazený koniec kolíka mal o čo oprieť pri nábehu.
Na čo sa používa špirálový upínací kolík?
Je zvinutý z oceľového pásu do viacerých vrstiev, takže nemá pozdĺžnu štrbinu s ostrou hranou. Tlak rozloží rovnomerne po celom obvode diery, lepšie tlmí vibrácie a znesie opakované vybitie a zatlčenie. Uplatní sa v otočných čapoch pákových mechanizmov, v prevodovkách a všade tam, kde sa spoj rozoberá počas údržby alebo kde by hrana štrbiny narušila stenu diery.
Dá sa upínací kolík použiť znova?
Kolík s pozdĺžnou štrbinou sa pri vybíjaní obvykle trvalo zdeformuje a jeho upínacia sila klesne, preto ho neodporúčame vracať späť. Pri kontrolnej demontáži počas záruky alebo opravy je vždy lacnejšie nasadiť nový kus, než riskovať uvoľnenie spoja. Špirálové vyhotovenie znáša opakovanú montáž lepšie, no aj tam skontrolujte, či kolík nemá trhliny, otlaky alebo zmenšený voľný priemer.