Typy a varianty
Sortiment sa delí najmä podľa tvaru hlavy a podľa dĺžky závitového čapu pod driekom:
- Lícovaná skrutka so šesťhrannou hlavou podľa DIN 609 – dlhý závitový čap pod hladkým driekom. Hlavu chytíte plochým alebo nástrčným kľúčom zboku, čo je výhodné v stiesnenom priestore, kde sa zhora nedostanete.
- Lícovaná skrutka so šesťhrannou hlavou podľa DIN 610 – rovnaká konštrukcia, ale s kratším závitovým čapom. Volí sa tam, kde je pod dierou málo miesta alebo kde má byť hladký driek čo najdlhší.
- Lícovaná skrutka s valcovou hlavou podľa ISO 7379 – vnútorný šesťhran a osadený driek; hlavu možno zapustiť do zahĺbenia, takže neprekáža a znižuje riziko zachytenia či poranenia. Podrobne v podkategórii lícovaná skrutka s valcovou hlavou.
Technické parametre
- Normy: DIN 609 a DIN 610 pre šesťhrannú hlavu, ISO 7379 pre valcovú hlavu s vnútorným šesťhranom.
- Tolerancia drieku: h8 alebo f9. Uloženie f9 je voľnejšie a diel sa ľahšie nasadzuje, h8 je presnejšie a vôľa v spoji je menšia.
- Materiál a pevnosť: oceľ triedy 8.8 a 10.9, vyhotovenia ISO 7379 z ocele 012.9 a nerezová oceľ A2. Nula pred triedou pevnosti pri ISO 7379 upozorňuje, že skrutka je pre svoju geometriu v ťahovej skúške zaťažiteľná len obmedzene.
- Závit: metrický závit podľa DIN 13 s uhlom boku 60°, menovité priemery od malých rozmerov po M36.
- Povrchová úprava: bez úpravy, pozinkovaná modro pasivovaná alebo žlto chromátovaná; nerezové vyhotovenia bez úpravy.
Dôležité: pri lícovanej skrutke podľa ISO 7379 neurčuje maximálny uťahovací moment trieda pevnosti materiálu, ale osadenie drieku. Skrutku preto nedoťahujte podľa tabuľky pre bežné skrutky rovnakej triedy.
Ako vybrať lícovanú skrutku
Vychádzajte z priemeru vystruženej diery, nie zo závitu – priemer drieku a tolerancia musia zodpovedať uloženiu. Ďalej sledujte dĺžku hladkého drieku: mala by zodpovedať súčtu hrúbok spájaných dielov, aby závit nezasahoval do lícovanej diery a spoj neniesol vôľu. Podľa prístupu k spoju zvoľte šesťhrannú hlavu na kľúč alebo valcovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Pri vlhkom a vonkajšom prostredí siahnite po pozinkovanom alebo nerezovom vyhotovení. Ak potrebujete iba doraziť spoj a presné vedenie nie je potrebné, vystačíte si s bežnou
skrutkou s valcovou hlavou,
skrutkou s plochou hlavou alebo
skrutkou so zápustnou hlavou.
Použitie v praxi
Diera musí byť vystružená na predpísaný rozmer; vŕtaný otvor bez vystruženia nemá potrebnú presnosť ani drsnosť a výhoda lícovanej skrutky sa stráca. Driek pri montáži zľahka namažte, aby ste nepoškriabali uloženie, a skrutku zaveďte bez klepania kladivom. Ak sa spoj bude opakovane rozoberať, označte si polohu dielov – práve kvôli opakovanej presnosti sa lícované skrutky používajú. Vôľu v uložení a rozteč vyrovnáte
vymedzovacími podložkami. Kde treba spojiť diely priebežnou tyčou so závitmi na oboch koncoch, poslúžia
svorníky; pri tenkých plechoch a nedemontovateľných spojoch prichádzajú do úvahy
nity alebo
nitovacie skrutky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo sa používajú lícované skrutky?
Na spoje, ktoré musia diely presne polohovať a zároveň prenášať priečne sily. Typicky ide o strojárske konštrukcie, rámy zariadení, kĺbové hlavice a ramená, vedenie pohyblivých častí a nástroje, ktoré sa opakovane rozoberajú a musia sa vrátiť do rovnakej polohy. Hladký tolerovaný driek sadne do vystruženej diery bez vôle, takže spoj nepracuje a nevzniká v ňom rázová vôľa.
Aký je rozdiel medzi DIN 609 a DIN 610?
Konštrukčne ide o rovnakú lícovanú skrutku so šesťhrannou hlavou, hladkým driekom a metrickým závitom na konci. Líšia sa dĺžkou závitového čapu: DIN 609 má dlhý závitový čap, DIN 610 kratší. Voľba závisí od hrúbky spájaných dielov a od toho, koľko miesta zostáva pod dierou pre maticu a vyčnievajúcu časť závitu.
Čo znamená tolerancia h8 a f9 pri lícovanej skrutke?
Ide o toleranciu priemeru hladkého drieku, ktorá určuje, ako tesne skrutka sadne do vystruženej diery. Uloženie h8 je presnejšie a vôľa v spoji menšia, používa sa tam, kde záleží na maximálnej presnosti polohy. Uloženie f9 je voľnejšie, diel sa nasadzuje ľahšie a lepšie znáša drobné odchýlky roztečí pri viacerých skrutkách v jednom spoji.
Akým momentom sa uťahuje lícovaná skrutka ISO 7379?
Nie podľa tabuľky pre bežné skrutky rovnakej triedy pevnosti. Pri vyhotovení ISO 7379 je maximálny moment daný geometriou osadenia drieku, nie pevnosťou materiálu – preto sa trieda pevnosti označuje s nulou vpredu. Riaďte sa údajom výrobcu pre konkrétny rozmer a moment kontrolujte momentovým kľúčom, inak hrozí poškodenie osadenia.