Typy a varianty krytiek
Vyhotovenie sa volí podľa toho, čo má krytka zakryť: tvar hlavy, typ pohonu alebo celý nit.
- krytka na šesťhrannú hlavu – nasadí sa na hlavu skrutky alebo na maticu, vyrába sa podľa veľkostí kľúča, takže na spoj sadne presne,
- krytka pre drážku AW – zakryje pohon typu TX a AW; dodáva sa v plochom aj presahujúcom vyhotovení,
- krytka na šošovkovú zápustnú hlavu – často s tesniacou manžetou, ktorá zabráni zatekaniu do diery,
- krytka pre skrutku s kolíkovým otvorom v hlave – pre skrutky s otvorom v hlave, kde sa krytka zasunie čapíkom,
- krytka pre konštrukciu okien – obopne celú hlavu kotviacej skrutky v ráme a zároveň zakryje ostré hrany,
- krytka na nit – zakryje hlavu slepého nitu tam, kde sa nedá skrutkovať,
- univerzálne krytky – bežné tvary pre viaceré typy hláv.
Technické parametre
- Materiál – najčastejšie polyetylén (PE) alebo jeho mäkšia verzia LDPE. Materiál je pružný, takže krytka na hlavu dosadne pevne, no dá sa stiahnuť bez poškodenia.
- Rozmer – pri šesťhranných hlavách sa určuje podľa veľkosti kľúča, teda rozmeru cez hrany hlavy; v ponuke sú bežné veľkosti 10, 13, 15 a 18 mm. Pri ostatných tvaroch sa krytka priraďuje k priemeru a tvaru hlavy.
- Tesniaca manžeta – vyhotovenia s manžetou dosadnú na plech alebo rám a bránia zatekaniu vody do otvoru, čo je dôležité na fasádach a pri oplechovaní.
- Farba – odtiene podľa stupnice RAL vrátane bielej, čiernej, sivých a hnedých tónov, aj dekóry imitujúce drevo.
- Zhoda – plastové krytky Würth sú v súlade s RoHS, teda s obmedzením nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Ako vybrať krytku
- Zistite tvar hlavy a typ pohonu použitej skrutky – to je hlavné kritérium, krytka na TX nesadne na šesťhran a naopak.
- Pri šesťhrannej hlave odmerajte veľkosť kľúča, nie priemer závitu; skrutka M8 môže mať rôzne veľkosti hlavy.
- Do exteriéru a na fasádu zvoľte vyhotovenie s tesniacou manžetou; v interiéri postačí bežná krytka.
- Farbu zosúlaďte s rámom, profilom alebo plechom. Pri väčšej ploche je rozdiel odtieňa viditeľný na prvý pohľad.
Použitie v praxi
Krytka sa nasadzuje až po konečnom dotiahnutí spoja. Dotlačte ju dlaňou, nie kladivom – tenká stena sa nárazom natrhne. Pri sťahovaní podoberte okraj plochým skrutkovačom cez kúsok handry, aby ste nepoškriabali rám. Krytka nenahrádza tesnenie spoja: ak má byť prestup vodotesný, treba ho vyriešiť podložkou s tesnením alebo tmelom a krytka slúži len ako ochrana hlavy a pohľadový prvok.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Podľa čoho vyberiem veľkosť krytky na šesťhrannú hlavu?
Podľa veľkosti kľúča, teda rozmeru meraného cez protiľahlé plochy hlavy. Priemer závitu tu nestačí, pretože skrutky s rovnakým závitom môžu mať odlišne veľkú hlavu podľa normy. Krytky sa preto vyrábajú v radoch zodpovedajúcich bežným veľkostiam kľúča – v ponuke sú okrem iných rozmery 10, 13, 15 a 18 mm.
Sú krytky vodotesné?
Samotná krytka je kryt, nie tesniaci prvok. Vyhotovenia s tesniacou manžetou dosadnú na podklad a zabránia zatekaniu do otvoru okolo skrutky, čo pomáha na fasáde či pri oplechovaní. Ak však má byť prestup spoľahlivo tesný, rieši sa to podložkou s tesnením alebo tmelom; krytka potom chráni hlavu a dotvára vzhľad.
Dá sa krytka po nasadení znova zložiť?
Áno, práve v tom je jej výhoda oproti tmelu. Krytka sa podoberie okrajom plochého skrutkovača a stiahne sa, takže skrutka zostane prístupná pre dotiahnutie alebo demontáž. Pri opakovanom sťahovaní sa však plast postupne unaví, preto si pri spojoch, ktoré sa často rozoberajú, zaobstarajte krytky s rezervou.
Z akého materiálu sú plastové krytky?
Najčastejšie z polyetylénu, vo vyhotoveniach aj z jeho mäkšej verzie LDPE. Materiál je pružný a húževnatý, takže krytka na hlavu dosadne s predpätím a nepraskne pri nasadzovaní. Plastové krytky Würth sú v súlade s RoHS, teda s obmedzením nebezpečných látok, čo je dôležité pri montáži elektrických zariadení.