Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Drawer frame systems

Rámové systémy zásuviek sú hotové kovanie, v ktorom bočnica zásuvky a výsuv tvoria jeden celok. Namiesto zlepenej drevenej zásuvky a samostatne priskrutkovaného výsuvu dostanete kovovú alebo hliníkovú bočnicu s integrovaným guľôčkovým výsuvom, do ktorej sa už len zasunie dno a zadná stena a spredu sa nasadí front. Montáž je tým rýchlejšia a zásuvka má vždy rovnakú geometriu.
Systémy využívajú stolári a nábytkárske dielne pri kuchynských linkách, vstavaných skriniach, kúpeľňovom a kancelárskom nábytku, ale aj výrobcovia dielenských zostáv a obchodného zariadenia. Popri samotných bočniciach sem patria relingy, predné a zadné úchyty, nastavovacie diely a rozperky, teda všetko, čo je potrebné na zostavenie a presné doladenie zásuvky v korpuse.

Typy a varianty

Podľa výšky bočnice a vzhľadu si vyberáte z niekoľkých systémových radov. Rámový systém Vionaro má úzku bočnicu s rovnou hranou a hodí sa do kuchýň a kúpeľní s čistým dizajnom, doplnky k nemu nájdete pod príslušenstvom rámového systému Vionaro. Zásuvka Nova Pro a rámový systém NP Scala tvoria ucelený rad s relingmi a nadstavbami na zvýšenie boku; ich diely sú vedené pod príslušenstvom rámového systému NP. Rámový systém Slidebox aj s vlastným príslušenstvom pokrýva bežné korpusy, doplnky k staršiemu radu sú v príslušenstve rámového systému DWD-XP. Spoločné spojovacie a nastavovacie prvky nájdete pod príslušenstvom rámových systémov.
Rady sa líšia aj typom otvárania. Tlmené dovieranie spomalí zásuvku tesne pred zatvorením a zabráni buchnutiu frontu. Mechanické otváranie na dotyk umožní bezúchytkový front – zásuvka sa otvorí zatlačením, takže na čele nemusí byť madlo.

Technické parametre

  • Menovitá dĺžka (NL): udáva hĺbku výsuvu a volí sa podľa vnútornej hĺbky korpusu, bežne od 270 do 550 mm so stupňovaním po 50 mm. Dno a zadná stena sa režú na rozmer odvodený od tejto dĺžky a od šírky korpusu.
  • Nosnosť: uvádza sa v kilogramoch a platí pre konkrétnu dĺžku výsuvu. Pri hlbokých potravinových zásuvkách a pri zásuvkách pod varnou doskou voľte vyššiu triedu nosnosti.
  • Výška bočnice: nízka pre príborníky, stredná pre bežné zásuvky, vysoká alebo s nadstavbou (reling, sklenená vložka) pre hlboké zásuvky na hrnce.
  • Korpus a raster: systémy sú stavané na dosku hrúbky 16 alebo 18 mm a na vŕtací raster 32 mm. Presná poloha otvorov rozhoduje o tom, či fronty lícujú.
  • Nastavenie frontu: predné úchyty umožňujú doladiť výšku, bočný posun a sklon čela bez demontáže zásuvky.

Použitie v praxi

Pri objednávke vychádzajte vždy z vnútorného rozmeru korpusu, nie z rozmeru frontu. Výsuv musí mať vzadu voľný priestor na dorazy a vpredu na tlmič, inak sa zásuvka nedovrie. Bočnice kotvite do korpusu predpísanými vrutmi, teda skrutkami do dreva s hrubým závitom – bežná skrutka do drevotriesky sa v laminovanej doske vytrhne pri prvom preťažení.
Dno a zadnú stenu narežte presne; sú súčasťou vystuženia zásuvky a pri nedorezanom rozmere sa bok rozovrie a zásuvka začne drhnúť. Pri bezúchytkových frontoch dodržte medzeru medzi čelami, aby sa dal mechanizmus zatlačiť. Vnútorné vybavenie a deliace systémy nájdete pod kuchyňou a vnútorným vybavením skrine, dvierka riešia nábytkové závesy a čelá doplnia nábytkové kľučky. Celá skupina patrí pod nábytkové kovania v sekcii kovanie.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Čo je rámový systém zásuvky a čím sa líši od klasickej zásuvky s výsuvom?
Pri klasickom riešení sa zásuvka zlepí alebo zmontuje z dosiek a výsuv sa k nej priskrutkuje samostatne. V rámovom systéme je bočnica zásuvky zároveň pohyblivou časťou kovania – dodáva sa ako hotový diel s integrovaným výsuvom. Na mieste sa už len zasunie dno a zadná stena a nasadí front. Ušetrí sa čas, zmenší sa počet dielov a zásuvka má stále rovnakú geometriu.
Ako vybrať menovitú dĺžku výsuvu?
Podľa vnútornej hĺbky korpusu, nie podľa frontu. Odmerajte vzdialenosť od predného okraja bočnice korpusu po vnútro zadnej steny a od nej odpočítajte rezervu na zadné dorazy a na prípadné rozvody za skrinkou. Výsledok zaokrúhlite nadol na najbližšiu menovitú dĺžku systému. Príliš dlhý výsuv sa nedovrie, príliš krátky zbytočne zmenší úložný priestor.
Na čo si dať pozor pri bezúchytkových frontoch?
Mechanizmus otvárania na dotyk potrebuje dráhu na zatlačenie, preto musí medzi čelami zostať predpísaná škára. Ak sa fronty osadia natesno, zásuvka sa nedá otvoriť alebo sa otvorí susedná. Dôležité je aj rovnomerné nastavenie predných úchytov, aby čelá lícovali po celej zostave. Pri ťažkých zásuvkách sa otváranie na dotyk kombinuje s tlmeným dovieraním.
Prečo sa bočnice nesmú kotviť bežnými skrutkami?
Laminovaná drevotriesková doska drží skrutku len v tenkej povrchovej vrstve. Vruty určené pre kovanie majú hrubý závit s ostrým profilom a presne danú dĺžku, takže v doske vytvoria dostatočný záber a neprerazia ju. Bežná skrutka sa pri preťaženej zásuvke vytrhne aj s kusom dosky a otvor sa už nedá plnohodnotne opraviť bez vloženia kolíka.