Typy a varianty
- Príklepový vrták SDS-plus – najrozšírenejší systém pre ľahké a stredné vŕtacie kladivá. Stopka má priemer 10 mm s vodiacimi drážkami, vrták sa nasadí bez skľučovadla a v kladive sa voľne pohybuje pozdĺžne, takže príklep ide priamo do materiálu.
- Príklepový vrták SDS-max – stopka s priemerom 18 mm pre ťažké kladivá a veľké priemery, typicky pri prierazoch nosnými stenami a stropmi.
- Príklepový vrták s valcovou stopkou – do bežnej príklepovej vŕtačky so skľučovadlom. Na tehlu a mäkší materiál postačí, do armovaného betónu je oveľa pomalší ako kladivo.
- Viacúčelový vrták s brúsením, ktoré zvládne takmer každý materiál – murivo, drevo aj tenký plech, bez toho, aby ste vrták museli meniť.
- Vrták do obkladových prvkov – na keramiku, sklo a porcelán. Špeciálne prevedenie na gres si poradí aj s dlažbou s tvrdosťou do 9 stupňa Mohsovej stupnice.
- Prevedenia s odsávaním: príklepový vrták SDS-plus s odsávaním a multifunkčná vŕtacia korunka Plus s odsávaním odvádzajú prach priamo z diery do vysávača.
- Ak potrebujete pokryť celý rozsah priemerov naraz, pozrite si sortiment vrtákov do kameňa, sortiment viacúčelových vrtákov alebo sortiment vrtákov do obkladových prvkov. Doplnkové diely nájdete medzi adaptérmi pre príklepový vrták a v príslušenstve a sadách.
Geometria hlavy – čo znamenajú 2 a 4 brity
Klasický vrták má dvojbritú hlavu s tvrdokovovou doštičkou. Je agresívny a rýchly v čistom murive, v armovanom betóne sa však pri náraze na výstuž ľahko vychýli. Štvorbritá hlava so symetrickým brúsením drží stopu aj na železe, vŕta pokojnejšie a presnejšie, priemer diery je stálejší – to je dôležité pri chemických a mechanických kotvách, kde musí diera presne sedieť. Prevedenia s centrovacím hrotom uľahčujú nasadenie bez podvrtávania a hodia sa najmä pre aku kladivá.
Rovnako dôležitá je špirála. Hustejšia a vystužená špirála odvádza drvinu rýchlejšie, vrták sa menej zahrieva a nezasekáva sa v hlbokej diere.
Na čo si dať pozor pri vŕtaní
- Do obkladu a skla nikdy s príklepom – vypnite ho, inak dlažbu rozštiepite. Vŕtajte pomaly a chlaďte vodou.
- Do pórobetónu tiež bez príklepu; príklep otvor len roztrhá a hmoždinka potom nedrží.
- Hĺbku diery voľte podľa kotvy a otvor pred montážou vyfúkajte a vykefujte – prach v diere zníži nosnosť kotvy viac než čokoľvek iné.
- Prach z betónu je zdraviu škodlivý (kryštalický oxid kremičitý). Pri práci v interiéri používajte odsávanie a respirátor.
- Tupý vrták spoznáte podľa toho, že prestane naberať a začne dymiť – pri tvrdokove nemá zmysel tlačiť silnejšie, vrták vymeňte.
Súvisiace kategórie
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi SDS-plus a SDS-max?
Líšia sa stopkou a výkonovou triedou náradia. SDS-plus má stopku s priemerom 10 mm a používa sa v ľahkých a stredných vŕtacích kladivách na bežné montážne priemery. SDS-max má stopku s priemerom 18 mm, je určený pre ťažké kladivá, väčšie priemery a prierazy nosnými konštrukciami. Systémy nie sú zameniteľné – vrták SDS-max do kladiva na SDS-plus nenasadíte a naopak, hoci pre niektoré kombinácie existujú adaptéry.
Môžem vŕtať vrtákom do kameňa do obkladačky?
Bežným príklepovým vrtákom to riskujete – glazúra sa odštiepi a dlažba často praskne. Na keramiku, gres, sklo a porcelán použite vrták do obkladových prvkov a vždy vypnite príklep. Vŕtajte nízkymi otáčkami, bez tlaku a miesto priebežne chlaďte vodou. Na začiatok pomôže nalepiť maskovaciu pásku, aby hrot nekĺzal. Po prevŕtaní obkladu môžete v murive za ním prepnúť na klasický vrták.
Prečo vrták nenaberá v armovanom betóne?
Najčastejšie ste narazili na oceľovú výstuž. Dvojbritý vrták sa na nej vychýli a prestane naberať, pri dlhšom tlaku sa tvrdokovová doštička prehreje a otupí. V betóne s výstužou sa preto oplatí štvorbritá hlava so symetrickým brúsením, ktorá drží stopu aj na železe. Ak narazíte na hrubý prút, dieru radšej posuňte – prevŕtanie nosnej výstuže môže oslabiť konštrukciu.
Ako vyčistiť vyvŕtanú dieru pred osadením kotvy?
Dieru najskôr vyfúkajte, potom vykefujte drôtenou kefou správneho priemeru a fúkanie zopakujte. Prach na stene otvoru je najčastejšou príčinou toho, že chemická kotva alebo hmoždinka nedosiahne deklarovanú nosnosť. Pri práci v interiéri je pohodlnejšie použiť vrták s odsávaním, ktorý drvinu odvádza priamo do vysávača – diera je vtedy čistá hneď a v miestnosti nezostane betónový prach.