Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Drill bits, wood

Vrtáky do dreva sa od vrtákov do kovu líšia predovšetkým stredovým hrotom, ktorý vrták presne navedie a zabráni jeho uhnutiu po mäkkom povrchu. Podľa tvaru reznej časti sa delia na špirálové, Forstnerove (medzi stolármi zvané sukovníky), hadovité a valcové strojové vrtáky – každý typ je stavaný na iný druh otvoru, od presnej dierky pod kolík až po prielez pre inštalácie v hranole.

Používajú ich stolári pri kovaní a nábytkových spojoch, tesári pri väzbách a hrubej stavbe, montážnici kuchýň, výrobcovia okien aj firmy stavajúce terasy a drevostavby. Vŕta sa nimi do masívu, tvrdého aj mäkkého dreva, laminovaných drevotrieskových a MDF dosiek. Doplnkom sú záhlbníky s hĺbkovým dorazom a predĺženia, ktoré nájdete v tejto kategórii spolu s vrtákmi.

Typy a varianty vrtákov do dreva

  • Forstnerov vrták (sukovník) – namiesto závitového hrotu má krátku špičku a bočné rezné hrany s vodiacim krúžkom. Vŕta ploché diery s rovným dnom vo veľkých priemeroch, typicky otvory pod hrncové závesy v nábytku. Praktické sú Forstnerove vrtáky v sortimente, kde máte odstupňovaný rad priemerov pokope.
  • Špirálový vrták do dreva – kužeľová špička a dve špirálové rezné hrany, ktoré odvádzajú triesky z otvoru. Vyrába sa z rýchloreznej ocele HSS, na tvrdé a exotické dreviny aj z kobaltovej HSCo. Toto je bežný vrták na diery pod skrutky a kolíky.
  • Hadovitý vrták – dlhé teleso s hrubou závitnicou, ktorá vrták do dreva sama vťahuje a spoľahlivo odvádza triesky aj z hlbokých otvorov. Nasadzuje sa na prestupy v tesárskych konštrukciách.
  • Valcový strojový vrták – podobá sa Forstnerovmu, má však menšiu vodiacu plochu. Pracuje sa s ním prevažne na stojanovej vŕtačke, v doskách, dyhách a kompozitoch.

Technické parametre a rozmery

  • Priemer: Forstnerove vrtáky sa bežne dodávajú v rade približne od 15 do 50 mm, hadovité od 6 do 22 mm; špirálové vrtáky do dreva pokrývajú drobné priemery pod kolíky a skrutky.
  • Dĺžka: hadovité vrtáky sú v niekoľkých užitočných dĺžkach – bežne 165, 250, 390 aj 580 mm – podľa hrúbky prevŕtavaného hranola.
  • Materiál: nástrojová a rýchlorezná oceľ HSS, kobaltová HSCo (s obsahom približne 5 % kobaltu) na tvrdé dreviny, tvrdokovové rezné hrany na abrazívne laminované dosky.
  • Upnutie: valcová stopka do skľučovadla, šesťhran (od priemeru zhruba 7 mm) proti pretáčaniu v skľučovadle, prípadne 1/4" bitová stopka do aku skrutkovača; pre hadovité vrtáky existuje aj adaptér na SDS-plus.

Ako vybrať vrták do dreva

Postupujte podľa tvaru otvoru, nie podľa ceny. Rovné dno a veľký priemer znamená Forstnerov vrták, hlboký prielez hadovitý, presná diera pod vrut alebo kolík špirálový. Druhé kritérium je materiál: do laminovanej drevotriesky a MDF voľte vrták s tvrdokovovými hranami a ostrým predrezávačom, ktorý neroztrhá povrchovú vrstvu, do masívu vystačí HSS.
Tretie kritérium je stroj. Aku vŕtačka utiahne špirálové vrtáky a menšie Forstnerove, na väčšie priemery a hadovité vrtáky treba stroj s vyšším krútiacim momentom a najmä nižšími otáčkami. Ak potrebujete diery s odstupňovaným priemerom v tenkom materiáli, siahnite po stupňovitom špirálovom vrtáku.
Pozor na časté zámeny: do ocele a plechu patria vrtáky do kovu, respektíve vrtáky do plechu, do betónu a muriva vrtáky do kameňa a na veľké prestupy cez viac materiálov vŕtacie korunky. Vrták do dreva by sa v kove okamžite otupil.

Použitie v praxi

Pod drevo dajte odpadovú dosku alebo vŕtajte z oboch strán – vlákna na výstupe inak vytrhne. Forstnerov vrták pri hlbšej diere občas povytiahnite, aby sa uvoľnili triesky a rezná hrana sa neprehriala; prehriaty vrták stratí ostrosť a drevo začne páliť.
Po vyvŕtaní otvoru nasleduje spoj. Hlavu vrutu zapustite záhlbníkom do roviny s povrchom a siahnite po vhodných skrutkách do dreva a skrutkách s hmoždinkami alebo po spojovacích prvkoch do dreva; pri väzbách a rohových spojoch pomôže uholník pre spoje do dreva. Na priečne delenie materiálu doplňte pílový kotúč na drevo s vhodným ozubením.

Časté otázky (FAQ)

Aké vrtáky sú vhodné do dreva?
Do dreva patria vrtáky so stredovým hrotom, ktorý drží vrták v bode nasadenia. V praxi sa používajú štyri typy: špirálové vrtáky do dreva na bežné diery pod skrutky a kolíky, Forstnerove vrtáky na ploché otvory veľkého priemeru, hadovité na hlboké prestupy a valcové strojové vrtáky na dosky, dyhy a kompozity.
Aký je rozdiel medzi Forstnerovým a hadovitým vrtákom?
Forstnerov vrták, ľudovo sukovník, vytvorí otvor s rovným dnom a čistým okrajom, hodí sa na kovanie a nábytkárske práce do hĺbky niekoľkých centimetrov. Hadovitý vrták má závitový hrot a hrubú závitnicu, ktorá ho vťahuje do materiálu a odvádza triesky – používa sa na hlboké priechodné otvory v hranoloch a trámoch.
Aké otáčky nastaviť pri vŕtaní do dreva?
Platí pravidlo, že s rastúcim priemerom vrtáka klesajú otáčky. Tenké špirálové vrtáky znesú vysoké otáčky, Forstnerov vrták s priemerom nad 30 mm vyžaduje pomalý chod a rovnomerný prítlak. Pri vysokých otáčkach sa rezná hrana prehreje, drevo sa pripáli a vrták stratí ostrosť.
Dá sa vrták do dreva použiť na kov?
Nie. Stredový hrot a geometria rezných hrán sú stavané na mäkké vlákna dreva a v oceli sa okamžite otupia alebo vylomia. Na kov použite vrtáky do kovu z HSS alebo HSCo, na tenký plech vrtáky do plechu. Opačne to neplatí – vrták do kovu drevo prevŕta, otvor však bude menej presný.