Typy a varianty
Technické parametre
- Upnutie – závit M14 na uhlovú brúsku (flexu), M16 na vŕtačku, 1 1/4" na jadrové vŕtačky, prípadne šesťhranná stopka 1/4" do aku vŕtačky.
- Diamantové segmenty – samoostriace, privarené laserom; pevné privarenie znižuje riziko, že sa segment pri zábere odtrhne.
- Priemery – od malých koruniek na dlažbu (od 5 mm) po veľké prestupy; na inštalačné krabice sa používa 68 mm a 82 mm.
- Režim vŕtania – diamantová korunka pracuje len otáčaním. Na príklepovej vŕtačke musí byť príklep vypnutý, inak sa segmenty odlomia.
- Chladenie – mokré vŕtanie vodou pri tvrdých a armovaných materiáloch, suché vŕtanie s priemyselným vysávačom pri murive a sadrokartóne.
Ako vybrať a na čo si dať pozor
Vychádzajte najprv z materiálu, až potom z priemeru. Do tehly a pórobetónu stačí suchá diamantová korunka alebo korunka s tvrdokovovými zubami, do železobetónu patrí mokrá korunka a stroj s dostatočným krútiacim momentom. Overte si upínanie stroja – korunku so závitom 1 1/4" nenasadíte na bežnú vŕtačku a redukcia bez tuhého uloženia spôsobí hádzanie. Pred vŕtaním do nosnej steny zistite polohu výstuže a rozvodov; pretnutá armatúra v predpätom prvku je vážny zásah do konštrukcie. Pri jadrovom vŕtaní nad hlavou nepracujte s vodou bez zachytávacieho krúžku a vždy používajte ochranu očí, sluchu a respirátor – kremičitý prach z betónu je zdraviu škodlivý. Korunku nechajte rezať vlastnou hmotnosťou stroja: zvýšený prítlak segmenty zaleští a korunka prestane brať.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi vŕtacou korunkou a dierovou pílou?
Dierová píla má pílový veniec z rýchloreznej ocele alebo s tvrdokovovými zubami a je určená na drevo, laminát, plast a tenký plech. Vŕtacia korunka má tvrdokovové zuby alebo diamantové segmenty a zvláda tvrdé minerálne materiály – betón, tehlu, kameň a dlažbu. Zámena je drahá chyba: pílový veniec sa v betóne okamžite otupí a korunka v dreve zas zanáša segmenty drevnou múčkou.
Kedy vŕtať nasucho a kedy s vodou?
Nasucho sa vŕta v tehle, pórobetóne, sadrokartóne a v bežnom murive vnútorných rozvodov, vždy s odsávaním prachu. Mokré vŕtanie je namieste v železobetóne, prírodnom kameni typu granit a mramor a vo vysoko zhutnenom vápennopieskovom kameni. Voda odvádza teplo aj kal a výrazne predĺži životnosť segmentov. Bez chladenia sa spojivo segmentu prehreje, diamanty sa z neho uvoľnia a korunka prestane rezať.
Prečo mi diamantová korunka prestala brať?
Najčastejšie sa segmenty zaleštili – povrch spojiva sa vyhladil a diamantové zrná už nevyčnievajú. Stáva sa to pri príliš vysokom prítlaku, nízkych otáčkach alebo pri mäkkom abrazívnom materiáli. Pomôže niekoľko rezov do ostriaceho kameňa alebo do pieskovca, ktorý spojivo opäť obnaží. Skontrolujte aj to, či ste omylom nenechali zapnutý príklep a či korunka zodpovedá vŕtanému materiálu.
Akú korunku potrebujem na elektroinštalačné krabice?
Na bežné krabice sa používa priemer 68 mm, na väčšie prístrojové a rozbočovacie krabice 82 mm. Typ voľte podľa muriva: do tehly postačí univerzálny krabicový záhlbník, do betónu a vysoko zhutneného vápennopieskového kameňa siahnite po diamantovom vyhotovení. Ak vŕtate v obývanom priestore, oplatí sa verzia s odsávaním prachu a strediaci tŕň, ktorý zabráni uhnutiu pri nábehu.