Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Eye bolts

Skrutky s okom majú namiesto bežnej hlavy uzavreté oko, do ktorého sa dá zavesiť hák, karabína, lanko, reťaz alebo napínač. Na diele tak vznikne pevný úchytný bod všade tam, kde je metrický závit alebo priechodná diera s maticou. Medzi montérmi sa im hovorí aj očká alebo očkové skrutky a kombinujú sa s napínacími prvkami do jednoduchých ťahových systémov.
Používajú ich zámočníci a oceliari pri konštrukciách, elektromontéri pri vedení nosných laniek, vzduchotechnici a sadrokartonári pri zavesených podhľadoch a rozvodoch, výstavári pri kotvení bannerov a expozícií, aj údržbári pri zaisťovaní krytov a dvierok. Tu nájdete vyhotovenia z ocele aj z nerezu, s plným závitom aj s hladkou časťou drieku, v rôznych priemeroch závitu.

Typy a varianty

V kategórii skrutky s okom sa rozlišujú najmä dve vyhotovenia podľa DIN 444:
  • Tvar B – klasické vyhotovenie s hladkou časťou drieku medzi okom a závitom. Hladká časť slúži ako vodiaci úsek v priechodnej diere a zlepšuje uloženie skrutky.
  • Tvar LB – s plným závitom až k oku. Hodí sa tam, kde sa skrutka skrutkuje do závitového otvoru do rôznych hĺbok alebo kde treba poistiť polohu maticami z oboch strán.

Technické parametre

  • Norma – DIN 444 určuje rozmery oka aj drieku, takže výrobky rôznych sérií sú vzájomne rozmerovo porovnateľné.
  • Triedy pevnosti ocele – 4.6 pre bežné úchyty a 8.8 pre vyššie namáhané spoje.
  • Nerezové vyhotovenia – A2 pre exteriér a vlhké prevádzky, A4 pre prostredie so soľou, chlórom alebo chemikáliami, napríklad pri bazénoch, v čistiarňach a pri mori.
  • Povrchová úprava ocele – galvanické zinkovanie s modrou pasiváciou (A2K), alebo bez úpravy (blank) pre následné lakovanie či pozinkovanie ponorom.
  • Doplnky – podložka a matica z rovnakého materiálu ako skrutka; pri striedaní ocele a nerezu vo vlhku sa urýchľuje korózia menej ušľachtilého dielu.

Ako vybrať skrutku s okom

Najskôr si ujasnite smer zaťaženia. Oko znesie ťah v osi skrutky; ťah šikmo alebo naprieč okom je úplne iný prípad a únosnosť výrazne klesá. Potom zvoľte priemer závitu podľa toho, čo bude na oku zavesené, a podľa hrúbky materiálu, do ktorého kotvíte. Tretie kritérium je prostredie: do interiéru stačí pozinkovaná oceľ, do exteriéru nerez A2, do agresívneho prostredia A4. Ak skrutkujete do závitového otvoru, rátajte s dostatočnou hĺbkou zaskrutkovania; pri priechodnej diere použite podložku a maticu, prípadne poistnú maticu, aby sa oko pri chvení nepootáčalo.

Použitie v praxi a bezpečnosť

Skrutka s okom podľa DIN 444 je spojovací a úchytný prvok, nie zdvíhací prostriedok. Na viazanie a zdvíhanie bremien sa používajú certifikované závesné oká s uvedenou nosnosťou a so sprievodnou dokumentáciou – bežnú očkovú skrutku na to nenasadzujte. V praxi sa uplatní pri kotvení napínacích lankových systémov, pri zaisťovaní krytov a dvierok, pri zavesených konštrukciách, plachtách, sieťach a pri fixácii dielov proti posunutiu. Pri montáži doťahujte oko tak, aby smerovalo do roviny ťahu, a polohu zaistite kontramaticou.
Ak potrebujete iný typ hlavy, pozrite si skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky s valcovou hlavou, skrutky so zápustnou hlavou alebo skrutky s polguľovou hlavou. Pri dlhých ťahových spojoch cez viac dielov sa hodia svorníky. Celú ponuku nájdete v nadradenej kategórii skrutky v rámci sekcie mechanické spojovacie prvky.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi tvarom B a LB podľa DIN 444?
Tvar B má medzi okom a závitom hladkú časť drieku, ktorá vedie skrutku v priechodnej diere a prenáša aj priečne sily. Tvar LB má závit po celej dĺžke až k oku, takže sa dá zaskrutkovať do rôznej hĺbky a poistiť maticami z oboch strán. Pre priechodné diery s maticou býva praktickejší tvar B, pre závitové otvory a nastaviteľné uchytenie tvar LB.
Dá sa skrutka s okom použiť na zdvíhanie bremena?
Nie. Skrutka s okom podľa DIN 444 je úchytný a spojovací prvok, nie viazací prostriedok. Na zdvíhanie sa používajú certifikované závesné oká a viazacie prostriedky s deklarovanou nosnosťou, označením a sprievodnou dokumentáciou, ktoré podliehajú pravidelným kontrolám. Použitie bežnej očkovej skrutky na zdvíhanie je bezpečnostné riziko aj pri malej hmotnosti bremena.
Kedy voliť nerez A4 a kedy stačí pozinkovaná oceľ?
Do suchého interiéru postačí oceľ so zinkovaním a modrou pasiváciou. Do bežného exteriéru voľte nerez A2. Nerez A4 s molybdénom je namieste tam, kde sú chloridy: pri mori, bazénoch a wellness, v čistiarňach, v potravinárskej a chemickej prevádzke a pri intenzívnom zimnom solení. Vo vlhkom prostredí nemiešajte nerez s pozinkovanými dielmi, urýchľuje to koróziu.
Ako zabrániť pootáčaniu oka po doťiahnutí?
Oko musí po doťiahnutí smerovať do roviny ťahu. Pri priechodnej diere ho nastavte do správnej polohy a zaistite kontramaticou, prípadne poistnou maticou; pri závitovom otvore použite kontramaticu pod okom. Pri konštrukciách vystavených chveniu skontrolujte dotiahnutie po prvých hodinách prevádzky, pretože práve vtedy sa spoje najčastejšie povoľujú.