Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Flap discs

Lamelový kotúč, presnejšie lamelový brúsny kotúč, je nástroj na uhlovú brúsku (medzi remeselníkmi známu ako flexa), ktorý má na podložke prekrývajúce sa lamely z brúsneho plátna. Namiesto tuhého brúsneho telesa pracuje ohybnými lamelami, takže brúsi mäkšie, menej hreje materiál a s opotrebením postupne odkrýva ďalšie čerstvé zrno. Používa sa na odstraňovanie zvarov, odhrotovanie hrán, brúsenie plochy a prípravu povrchu pred lakovaním.

Patrí do základnej výbavy zámočníkov, zváračov, karosárov, montážnikov oceľových konštrukcií a údržbárov. Vyrába sa v prevedeniach pre bežnú aj legovanú oceľ, pre nerez a pre hliník a v tvaroch pre plochu, hranu aj pre kútové zvary a rádiusy. Nižšie nájdete rozdiely medzi typmi zrna, návod na výber a rady pre prácu.

Typy a varianty

Podľa brúsneho zrna
  • Normálny korund – univerzálne a cenovo dostupné riešenie na legovanú aj nelegovanú oceľ, vhodné na bežné brúsenie a začisťovanie.
  • Zirkónový korund – tvrdšie a húževnatejšie zrno s vyšším úberom a dlhšou životnosťou, určené pre oceľ a nerez.
  • Keramické zrno – najvýkonnejšia trieda, zrno sa počas práce samo obnovuje. Dosahuje vysoký úber pri nízkom prítlaku, čo šetrí stroj aj obsluhu, a hodí sa na nerez a vysokolegované ocele.
Podľa tvaru a vyhotovenia
  • Plochý kotúč – na brúsenie plôch pri malom uhle náklonu.
  • Kónický (vejárový) kotúč – na hrany, zvary a prácu pod väčším uhlom.
  • Priehľadové vyhotovenie – lamely sú usporiadané tak, aby ste videli na opracovávané miesto; oceníte to hlavne pri tenkých plechoch.
  • Malopriemerové kotúčiky – na uchytenie do systému rýchlovýmenných nástavcov, na ťažko prístupné miesta a drobné opravy.
  • Ohybné vyhotovenie a kotúče na kútové zvary – pre rádiusy, kúty a rúrky, kde sa tuhý kotúč nedostane.
  • Kombinované kotúče na jeden krok – odstránia zvar a zároveň zanechajú jemnejší finiš, takže odpadá druhé prebrúsenie.

Ako vybrať lamelový brúsny kotúč

  • Materiál – pri nereze používajte kotúče označené ako bezželezité, aby ste do povrchu nezaniesli cudzie železo a nespustili koróziu. Na hliník sa hodia zrná, ktoré sa nezanášajú, prípadne kotúče s aktívnou vrstvou.
  • Hrubosť zrna – nižšie číslo označuje hrubšie zrno a väčší úber, vyššie číslo jemnejšie zrno a lepší povrch. Na odstránenie zvaru sa začína hrubším zrnom a dokončuje jemnejším.
  • Priemer a upnutie – najbežnejšie sú kotúče pre ručné uhlové brúsky s priemerom 115 a 125 mm, väčšie stroje používajú 180 mm. Skontrolujte upínací otvor a to, či kotúč sedí na vašom stroji.
  • Maximálne otáčky – hodnota vyznačená na kotúči nesmie byť nižšia ako otáčky brúsky. To je bezpečnostný údaj, nie odporúčanie.
  • Životnosť verzus rýchlosť – kotúče označené ako predĺžená životnosť sa vyplatia pri sériovej práci, rýchloúberové pri hrubovaní a krátkych zásahoch.

Použitie v praxi

Lamelový kotúč nedrží kolmo na materiál – pracujte s náklonom približne 10 až 30 stupňov a nechajte brúsiť zrno, nie prítlak. Silné tlačenie zvyšuje teplotu, pri nereze spôsobí rozbehnutie farby a znehodnotí povrch, kotúč sa navyše rýchlejšie opotrebuje. Veďte brúsku plynulým pohybom a nezotrvávajte na jednom mieste.
Typické operácie: začistenie zvaru na tupo aj v kúte, zrazenie a odhrotenie rezaných hrán, odstránenie hrdze a starého náteru, príprava povrchu pred lakovaním alebo pred zváraním. Na rezanie použite diamantový rezný kotúč alebo rezný kotúč, nie lamelový – ten nie je na rezanie určený.
Na drobné a ťažko dostupné miesta nadväzujú brúsne telieska, brúsne valce a krúžky a brúsne rúno, na ručné dobrúsenie sa hodí ručná brúska. Pri systémoch s brúsnymi pásmi zíde lepiaca páska pre brúsne pásy. Ak v tom istom kroku aj vŕtate alebo režete, nájdete tu vrtáky do kovu, stupňovitý špirálový vrták, vrtáky do dreva a pílové kotúče na drevo.

Na čo si dať pozor

Pred nasadením kotúč prezrite – prasknuté alebo natrhnuté lamely a poškodená podložka patria do koša. Vždy pracujte s namontovaným ochranným krytom, s okuliarmi alebo štítom, s rukavicami a pri dlhšej práci aj s ochranou sluchu a dýchacích ciest. Kotúče skladujte v suchu a naplocho, aby sa nedeformovali, a nepoužívajte ich na materiály, pre ktoré nie sú určené.

Časté otázky (FAQ)

Na čo sa používa lamelový kotúč?
Na brúsenie a začisťovanie kovu uhlovou brúskou: odstránenie zvarov, zrazenie a odhrotenie hrán, brúsenie plôch, odstránenie hrdze a starých náterov a prípravu povrchu pred lakovaním alebo zváraním. Vďaka ohybným lamelám brúsi mäkšie ako tuhý brúsny kotúč a zanecháva rovnomernejší povrch.
Aký je rozdiel medzi lamelovým a klasickým brúsnym kotúčom?
Klasický brúsny kotúč je tuhé lisované teleso, ktoré uberá materiál agresívne, no zanecháva hrubší povrch a viac hreje. Lamelový kotúč tvoria prekrývajúce sa lamely z brúsneho plátna, ktoré sa postupne obrusujú a odkrývajú čerstvé zrno. Brúsi jemnejšie, lepšie kopíruje tvar a zvládne hrubovanie aj finiš v jednom nástroji.
Ktorý lamelový kotúč je vhodný na nerez?
Vyberajte vyhotovenie určené pre nerez a označené ako bezželezité, so zirkónovým alebo keramickým zrnom. Zabránite tým zaneseniu cudzieho železa do povrchu, ktoré neskôr spôsobuje hrdzavé škvrny. Pracujte s nižším prítlakom a nenechajte materiál prehriať – rozbehnuté farby na povrchu signalizujú, že teplota bola priveľká.
Akú hrubosť zrna zvoliť?
Riaďte sa cieľom práce. Na odstránenie zvaru alebo hrubé vyrovnanie nasaďte hrubšie zrno s nižším číslom, na dokončenie povrchu jemnejšie s vyšším číslom. Pri viditeľných plochách sa oplatí postupovať v dvoch krokoch a nepreskakovať príliš veľký rozdiel hrubostí, inak zostanú v povrchu ryhy po hrubom brúsení.