Použitie a vlastnosti
- Montáž s presahom – ochladená súčiastka sa zmrští a dá sa vsunúť do najtesnejšieho uloženia; po vyrovnaní teplôt spoj opäť dosadne.
- Demontáž – teplotný šok naruší priľnutie hrdze, starého lepidla alebo zaschnutého maziva a zaseknutý diel sa uvoľní.
- Hľadanie porúch v elektronike – lokálne podchladenie vyvolá tepelné preťaženie súčiastky a chybný spoj alebo prvok sa okamžite prejaví.
- Odstraňovanie zvyškov – zmrazené lepidlo, žuvačka alebo pružné tmely skrehnú a dajú sa odlúpnuť bez rozotierania.
- Práca pod napätím – v oblasti malého napätia, teda do 50 V striedavých a 120 V jednosmerných, sa dá sprej použiť aj na zariadení pod napätím.
Technické parametre
- Chladiaci účinok – lokálne ochladenie približne na −50 °C.
- Horľavosť – prípravok je nehorľavý.
- Vzhľad – bezfarebná kvapalina, ktorá sa odparí bez zvyškov.
- Hustota – približne 1,18 g/cm³ pri 20 °C.
- Balenie – dóza 200 ml.
- Skladovateľnosť – 24 mesiacov od dátumu výroby.
Striekajte krátkymi dávkami priamo na cieľové miesto, dózu držte zvisle a medzi dávkami nechajte krátku prestávku, aby sa chlad rozložil rovnomerne. Na presné nasmerovanie použite predlžovaciu trubičku.
Na čo si dať pozor
Prudké ochladenie znamená riziko omrzlín – pracujte v rukaviciach a nestriekajte na kožu. Ochladené sklo, keramika a niektoré plasty môžu prasknúť, preto teplotný šok na krehkých materiáloch dávkujte opatrne. Pri montáži ložiska počítajte s tým, že účinok trvá krátko: diel treba nasadiť hneď, kým sa neohreje. Po ohriatí sa na chladenom mieste zráža vzdušná vlhkosť, takže kovové plochy vysušte a chráňte, napríklad
antikoróznym ochranným sprejom.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo sa používa zmrazovací sprej?
Slúži na rýchle lokálne ochladenie. Pri montáži zmrští ložisko, puzdro alebo hriadeľ, takže vojde do tesného uloženia. Pri demontáži teplotným šokom uvoľní zadretý spoj. V elektronike sa ním cielene podchladzujú súčiastky, aby sa prejavila chyba. Použije sa aj na skrehnutie zvyškov lepidla, ktoré sa potom ľahko odlúpnu.
Na akú teplotu zmrazovací sprej ochladí povrch?
Dosahuje lokálne ochladenie približne na mínus 50 °C. Účinok je bodový a krátkodobý, takže ochladenú súčiastku treba nasadiť okamžite. Pri väčších dieloch chladenie opakujte krátkymi dávkami namiesto jedného dlhého nástreku, inak sa chlad rozptýli do okolitého materiálu bez želaného efektu.
Dá sa zmrazovací sprej použiť na zariadení pod napätím?
Prípravok je nehorľavý a v oblasti malého napätia, teda do 50 V striedavých a 120 V jednosmerných, sa dá použiť aj na zariadení pod napätím. Pri vyššom napätí zariadenie najprv odpojte a zaistite proti opätovnému zapnutiu. Vždy dodržte pracovné postupy platné pre daný typ zariadenia.
Aké sú riziká pri práci so zmrazovacím sprejom?
Hrozia omrzliny, preto pracujte v ochranných rukaviciach a nesmerujte prúd na kožu ani oči. Sklo, keramika a niektoré plasty môžu pri teplotnom šoku prasknúť. Po ohriatí sa na chladenej ploche zráža vzdušná vlhkosť, takže kovové diely vysušte a ošetrite proti korózii. Pracujte vo vetranom priestore.