Typy a varianty
Samostatnú skupinu tvoria
mušľové rukoväte. Zapúšťajú sa do frézovaného otvoru v čele a nevystupujú z plochy, preto sú jedinou možnosťou pri posuvných dverách skríň, pri vstavaných skriniach v úzkych chodbách a všade, kde by vyčnievajúca kľučka prekážala alebo bola nebezpečná.
Technické parametre a montáž
Rozhodujúcim rozmerom je rozstup upevňovacích otvorov, v dielni známy ako rozteč – vzdialenosť osí skrutiek. Nábytkárska prax vychádza zo systému 32, takže bežné rozstupy sú násobkami 32 milimetrov. Ak vymieňate úchytky na hotovom nábytku, musíte nový rozstup dodržať, inak ostanú v čele staré diery.
- Bežné rozstupy: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 a 320 mm; jednootvorové gombíky a mušle sa rozstupom neriadia
- Upevnenie: štandardom je nábytková skrutka so závitom M4; dĺžku volíte podľa hrúbky čela, ktorá býva 16, 18, 19 alebo 22 mm, plus pár milimetrov na zaskrutkovanie
- Materiály: hliník, zinkový tlakový odliatok, ušľachtilá oceľ, masívne drevo, kombinácie kovu s plastom alebo kožou
- Povrchové úpravy: eloxovanie, leštenie, kartáčovanie, galvanické pokovovanie a práškové lakovanie v matných odtieňoch
Ako vybrať nábytkovú kľučku
Začnite od použitia. Do zásuviek s ťažkým obsahom a do kuchynských spodných skriniek patrí dlhšia úchytka, za ktorú sa dá potiahnuť celou dlaňou. Na horné skrinky a na dvierka stačí kratšia. V domácnostiach s deťmi a v prevádzkach sa vyhnite ostrým koncom a úzkym profilom, o ktoré sa dá zachytiť odevom. Pri bezúchytkových frontoch alebo pri posuvných dverách riešite otázku inak – buď mušľovým prevedením, alebo frézovaným úchopom.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký rozstup úchytky mám zvoliť pri výmene?
Zmerajte vzdialenosť medzi osami existujúcich dier v čele – to je rozstup, ktorý musí nová úchytka dodržať. Meria sa od stredu jednej diery po stred druhej, nie medzi hranami. Ak presný rozmer nenájdete, riešením je úchytka s väčšou krycou pätkou, prelepenie a prevŕtanie nových otvorov alebo jednootvorový gombík, ktorý sa umiestni medzi pôvodné diery.
Akú skrutku použiť na uchytenie nábytkovej kľučky?
Štandardom je nábytková skrutka so závitom M4 a zápustnou hlavou, ktorá sa zaskrutkuje zvnútra čela. Dĺžku vypočítate ako hrúbku čela plus približne 8 až 10 mm na zaskrutkovanie do úchytky. Pri hrubších čelách alebo pri dvojitých doskách použite dlhšiu skrutku; príliš dlhá skrutka sa naopak opiera o dno úchytky a čelo sa nepritiahne.
Je hliníková úchytka lepšia ako zinkový odliatok?
Každá má inú prednosť. Hliník je ľahký, tvarovo stály a eloxovaný povrch sa dobre bráni oteru, preto sa hodí do prevádzok s intenzívnym používaním. Zinkový tlakový odliatok je ťažší, pôsobí masívnejšie a umožňuje zložitejšie tvary aj širšiu paletu povrchových úprav. Do reprezentatívnych interiérov sa preto častejšie volí odliatok.
Kedy má zmysel mušľová rukoväť?
Vždy, keď nesmie nič vystupovať z plochy čela. Typicky pri posuvných dverách skríň, kde by úchytka narážala do rámu, v úzkych chodbách, v detských izbách a pri nábytku, okolo ktorého sa prechádza tesne. Mušľa sa zapúšťa do frézovaného otvoru, takže montáž vyžaduje presné vyfrézovanie – s hotovým výrezom je práca rýchla a výsledok čistý.