Typy a varianty nábytkových závesov
- Nábytkové pánty – hrncové závesy, základ pre dvierka skríň a kuchynských korpusov. Hrniec sa zafrézuje do zadnej strany frontu, takže záves po zatvorení nie je vidieť.
- Závesy Tiomos Click-on a Tiomos Impresso – systém s integrovaným tlmením zatvárania, ktoré sa dá plynule regulovať, a s riešeniami pre bezúchytkové fronty. Vyhotovenie Click-on umožňuje nacvaknutie ramienka na montážnu dosku.
- Závesy Nexis Click-on – variant s upevnením hrnca bez náradia; montážne dosky sa nacvaknú a rovnako ľahko demontujú.
- Závesy Sepa – zafrézované závesy, ktoré po zatvorení nie sú viditeľné, s uhlom otvorenia 180°. Číslo za označením série udáva dĺžku v milimetroch.
- Klavírové závesy – dlhé pásové závesy, ktorým sa ľudovo hovorí klavírový pánt. Rozložia zaťaženie po celej dĺžke hrany, používajú sa na veká, truhlice, kryty automatov aj v strojárskych konštrukciách. Vyrábajú sa z ocele, mosadze a nerezu.
- Závesy na sklenené a zrkadlové dvierka – vyhotovenia, ktoré nevyžadujú vŕtanie do skla; dodávajú sa s tlmením aj bez neho.
Montážne dosky a príslušenstvo
Záves je vždy dvojica: hrniec s ramienkom a
montážna doska Tiomos alebo
montážna doska Nexis na bočnici korpusu. Doska určuje odstup frontu od korpusu a umožňuje nastavenie výšky; ramienko rieši nastavenie do strán a hĺbky. Dosky sa vyrábajú v rôznych výškach, na priskrutkovanie aj na nalisovanie kolíkov. K systému patria ešte tlmiče dorazu, adaptérové platničky a krytky – nájdete ich v
príslušenstve k závesom Nexis.
Technické parametre
- Uhol otvorenia – číslo v označení závesu udáva, o koľko stupňov sa dvierka otvoria; pri zafrézovaných závesoch Sepa je to 180°.
- Typ nálože – rohový (dvierka prekrývajú bočnicu), vnútorný (dvierka sú v korpuse) a stredový (dvierka prekrývajú spoločnú bočnicu z polovice). Od toho závisí aj výška montážnej dosky.
- Priemer hrnca a odstup od hrany – rozmery zafrézovania frontu; dodržte ich, inak dvierka po zavesení nesadnú.
- Nastavenie – bežné sú tri smery: do strán, do hĺbky a na výšku; presné dotiahnutie škáry sa robí až po zavesení všetkých dvierok.
- Tlmenie – integrované tlmenie zatvárania s plynulou reguláciou, alebo samostatné tlmiče dorazu, ktoré sa dajú doplniť dodatočne.
- Materiály a povrchy – oceľ s poniklovaním ako štandard, nerez pri pásových závesoch do vlhkého prostredia a mosadz tam, kde je kovanie pohľadové.
Ako vybrať nábytkový záves
Najprv určte typ nálože a hrúbku frontu, potom potrebný uhol otvorenia – pri skrinkách s výsuvmi a košmi musí byť dvierko z cesty, inak sa zásuvka nevysunie. Ďalej riešte, či chcete tlmenie priamo v závese, alebo ho doplníte tlmičom dorazu. Pri veľkých a ťažkých dvierkach zvýšte počet závesov na dvierko a nespoliehajte sa na dva kusy; pri sklenených dvierkach voľte vyhotovenie bez vŕtania do skla. Dôležité je aj ostať v jednom systéme – hrniec, ramienko a doska musia patriť k sebe, lebo krížom medzi sériami spravidla nesedí ani rozstup, ani výška. Pri doplnení kovania skontrolujte, čo je už namontované, a dokupujte rovnaký systém.
Použitie v praxi
Hrniec sa frézuje Forstnerovým vrtákom v zafixovanom fronte; pri drevotrieske a pri MDF je dôležité neprefrézovať cez pohľadovú stranu. Skrutky doťahujte citlivo – v drevotrieske sa závit rýchlo strhne a potom už dvierka nikdy nedržia. Ak už otvor strhnutý je, pomôže presadenie kovania alebo vlepenie kolíka a nové predvŕtanie. Nastavovanie robte zhora nadol a najskôr vyrovnajte krajné dvierka, až potom stredné. Ďalšie kovanie do korpusu, zámky a doplnky nájdete v kategórii
nábytkové zámky a v nadradenej kategórii
nábytkové kovania.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi rohovým, vnútorným a stredovým závesom?
Ide o spôsob, ako dvierka dosadajú na korpus. Rohový záves nechá dvierka prekrývať bočnicu zvonku, vnútorný ich posadí dovnútra korpusu zarovno s čelom bočnice a stredový sa používa, keď dve dvierka zdieľajú jednu bočnicu a každé ju prekrýva z polovice. Rozdiel sa rieši najmä výškou montážnej dosky, preto ju objednávajte spolu so závesom.
Ako nastaviť nábytkové dvierka, aby boli škáry rovnaké?
Nastavovanie sa robí v troch smeroch. Bočnou skrutkou posuniete dvierka vľavo a vpravo, hĺbková skrutka mení odstup frontu od korpusu a výšku riešite posunutím montážnej dosky. Postupujte zhora nadol, najskôr vyrovnajte krajné dvierka podľa hrany korpusu a až potom dolaďte stredné. Po nastavení skrutky dotiahnite, ale neprekrúťte, aby ste nestrhli závit v drevotrieske.
Na čo sa používa klavírový záves?
Je to dlhý pásový záves, ktorý sa montuje po celej dĺžke hrany a rovnomerne rozloží zaťaženie. Uplatní sa pri vekách, truhliciach, lavicových sedákoch, krytoch strojov a automatov aj v úžitkových konštrukciách. Dá sa skrátiť na požadovanú dĺžku, po skrátení však hranu odihlite. Vo vlhkom prostredí voľte nerezové vyhotovenie, pri pohľadových prvkoch mosadz.
Dá sa dodatočne doplniť tlmenie zatvárania?
Áno. Ak závesy nemajú tlmenie integrované, dajú sa použiť samostatné tlmiče dorazu, ktoré sa osadia na korpus alebo na montážnu dosku pomocou adaptérovej platničky. Pri systémoch s integrovaným tlmením je sila tlmenia plynule regulovateľná priamo na závese, takže ho prispôsobíte hmotnosti dvierok. Vždy si overte, či je doplnok určený pre vašu sériu závesov.