Typy a varianty
- Nadstavbový (naskrutkovací) zámok – najjednoduchšia montáž, priskrutkuje sa z vnútornej strany dvierok. Vhodný aj na dodatočné dovybavenie hotového nábytku.
- Zapustený zámok – telo sa vsadí do vyfrézovaného lôžka, zvonku je vidieť len cylindrickú vložku. Estetickejšie riešenie pri kvalitnejšom nábytku.
- Tyčový zámok – jedným otočením kľúča zaisťuje dvierka vo viacerých bodoch pomocou zvislej tyče. Používa sa pri vysokých a dvojkrídlových dverách skríň, ktoré by sa inak dali vypáčiť pri hornom rohu.
- Zámky na sklenené dvierka – pákové a tlačné vyhotovenia pre presklené vitríny a posuvné sklenené výplne.
- Elektronické zámky ovládané čipom alebo kartou – hodia sa do šatní, výdajní a priestorov, kde sa striedajú používatelia.
- Mincové zámky do šatňových skriniek s vratným vkladom.
Technické parametre
- Trn (rozmer od okraja po os vložky): pri naskrutkovacích zámkoch sa bežne vyskytujú hodnoty 20, 25 a 30 mm – volia sa podľa hrúbky dvierok a polohy západky.
- Hrúbka dvierok: tyčové zámky sa podľa vyhotovenia používajú na dvierka s hrúbkou približne do 28 mm.
- Strana otvárania: kvalitné systémy sú montovateľné vpravo aj vľavo a smer sa dá ručne prestaviť, takže na sklade stačí jedno vyhotovenie.
- Výmenná cylindrická vložka: umožňuje zmeniť uzamykanie bez výmeny celého zámku a zapojiť nábytok do jedného systému generálneho kľúča.
- Príslušenstvo: uholníkové zámkové plechy, závory, háky, zvislé tyče a medziložiská – bez nich zámok nemá do čoho zapadnúť.
Ako vybrať nábytkové zámky
Postupujte v tomto poradí: najskôr určte typ dvierok, potom spôsob montáže a nakoniec spôsob uzamykania.
- Dvierka. Otočné, posuvné, zásuvka alebo sklenená výplň – každé si vyžaduje inú konštrukciu západky.
- Materiál a hrúbka. Pri tenkej drevotrieske voľte naskrutkovacie vyhotovenie; zapustený zámok potrebuje dostatočnú hrúbku, inak sa front oslabí.
- Počet kľúčov a používateľov. Ak spravujete viac skríň, uvažujte o systéme s výmennými vložkami a jedným generálnym kľúčom.
- Prostredie. Vo vlhkých priestoroch a v šatniach sa oplatí vyhotovenie s vyššou ochranou povrchu proti korózii.
Použitie v praxi
Pri montáži rozhoduje presnosť: os vložky musí sedieť s otvorom vo fronte a zámkový plech so západkou. Odchýlka pár milimetrov spôsobí, že sa kľúč otáča ťažko a mechanizmus sa časom zodrie. Na presné vŕtanie použite šablónu a vŕtajte z pohľadovej strany, aby sa laminát pri výstupe vrtáka nevytrhol.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi nábytkovým a dverovým zámkom?
Nábytkový zámok je konštruovaný na tenké fronty a malé zdvihy západky, montuje sa naskrutkovaním alebo do plytkého lôžka a jeho úlohou je zabrániť bežnému otvoreniu, nie odolať násilnému vniknutiu. Dverový zámok pracuje s masívnou zárubňou, väčším trnom a výrazne vyššou odolnosťou. Zamieňať ich nemožno – nábytkový zámok by v dverách nedržal a dverový by sa do frontu nezmestil.
Dá sa nábytkový zámok doplniť do už hotovej skrine?
Áno, najjednoduchšie pomocou naskrutkovacieho vyhotovenia. Do frontu sa vyvŕta len otvor pre cylindrickú vložku, telo zámku sa priskrutkuje z vnútornej strany a k nemu sa doplní zámkový plech alebo hák na korpus. Vŕtajte z pohľadovej strany a s podložením materiálu, aby sa laminát na výstupe vrtáka nevytrhol.
Čo je výmenná cylindrická vložka a načo je dobrá?
Je to jadro zámku, ktoré sa dá vybrať a nahradiť bez demontáže tela zámku z nábytku. Vďaka tomu zmeníte uzamykanie pri strate kľúča alebo pri zmene používateľa v priebehu minúty. Zároveň umožňuje zapojiť viacero skríň do jedného systému, v ktorom správca otvorí všetky zámky jedným kľúčom a používatelia len svoju skrinku.
Aký zámok použiť na presklenú vitrínu?
Na sklenené dvierka sa používajú špeciálne zámky, ktoré nevyžadujú vŕtanie do skla v mieste tela zámku – pákové vyhotovenia pre otočné dvierka a tlačné zámky pre posuvné sklenené výplne. Rozhoduje hrúbka skla a to, či ide o jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvierka. Pri kalenom skle sa dodatočne vŕtať nedá, počítajte s tým už pri objednávke výplne.