Typy a varianty ryhovaných kolíkov
Vyhotovenia sa líšia priebehom ryhovania a tvarom konca. Od toho závisí, či kolík slúži ako trvalé zaistenie, alebo ako otočný čap.
- valcový ryhovaný kolík so skosením – ryhy po celej dĺžke, skosené čelá uľahčia navedenie do diery; najčastejšie používané vyhotovenie podľa ISO 8740 a DIN 1473,
- kužeľový ryhovaný kolík – ryhy sú na kužeľovej časti, kolík sa pri zatĺkaní sám vystredí a po vybití sa dá spoj rozobrať (ISO 8744, DIN 1471),
- kolík ryhovaný v strednej tretine dĺžky – ryhy len v strede, oba konce hladké; funguje ako otočný čap, okolo ktorého sa diel môže voľne otáčať (ISO 8742),
- zásuvný ryhovaný kolík – ryhovaný na jednej polovici, druhá zostáva hladká a slúži ako čap alebo vodiaci prvok (ISO 8741),
- polkruhový ryhovaný klinec – s polguľovou hlavičkou, používa sa ako pohľadové zaistenie štítkov a krytov (ISO 8746, DIN 1476),
- zápustný ryhovaný kolík – hlavička sa zapustí zarovno s povrchom (ISO 8747).
Technické parametre
- Normy – valcové s nábehom ISO 8740 a DIN 1473, kužeľové ISO 8744 a DIN 1471, ryhované v strede ISO 8742, zásuvné ISO 8741, polkruhové klince ISO 8746 a DIN 1476, zápustné ISO 8747.
- Materiál – uhlíková oceľ bez povrchovej úpravy (lesklá), oceľ pozinkovaná a modro pasivovaná do vlhkejšieho prostredia, nerez A1 tam, kde nesmie vzniknúť hrdza.
- Diera – vŕta sa na menovitý priemer kolíka, netreba ju vystružovať. Presnosť diery a jej kolmosť určujú, či kolík bude držať – vydratá alebo šikmá diera zníži prídržnú silu.
- Ryhovanie – spravidla tri pozdĺžne ryhy po obvode; vytlačený materiál vytvára hrany, ktoré sa v diere pružne stlačia.
- Rozmery – uvádza sa menovitý priemer a dĺžka kolíka.
Ako vybrať ryhovaný kolík
- Určite funkciu spoja. Na trvalé zaistenie polohy zvoľte vyhotovenie ryhované po celej dĺžke, na otočný čap vyhotovenie ryhované len v strede alebo na polovici.
- Zvážte rozoberateľnosť – kužeľový kolík sa dá vybiť a znovu použiť, valcový po demontáži stráca prídržnú silu.
- Priemer voľte podľa priečneho zaťaženia – kolík je namáhaný na strih.
- Dĺžku voľte tak, aby ryhovaná časť bola celá v diere, a materiál podľa prostredia.
Použitie v praxi
Kolík zatĺkajte mäkkou palicou alebo cez medený či plastový nadstavec, nie priamo oceľovým kladivom – priamy úder rozklepe čelo a kolík sa potom nedá vybiť späť. Dieru pred montážou zbavte triesok, inak sa hrany ryhovania zahryznú do nečistoty a kolík dosadne nakrivo. Pri demontáži používajte výtlačník (vybíjač) o rozmer menší než priemer kolíka.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi ryhovaným a valcovým kolíkom?
Valcový lícovaný kolík má presný priemer a vyžaduje vystruženú dieru, do ktorej sa nalisuje s presným presahom. Ryhovaný kolík má po obvode vytlačené ryhy s vyvýšenými hranami, ktoré sa pri zatlčení pružne stlačia. Vďaka tomu stačí obyčajná vyvŕtaná diera. Ryhovaný kolík je lacnejší na montáž, lícovaný je presnejší pri polohovaní.
Treba dieru pre ryhovaný kolík vystružovať?
Nie, a práve v tom je zmysel ryhovania. Diera sa vŕta na menovitý priemer kolíka a vyvýšené hrany okolo ryh zaistia predpätie v stene diery. Dôležitá je však kolmosť a čistota diery: šikmá diera alebo triesky v nej znížia prídržnú silu a kolík môže po zaťažení povoliť.
Na čo sa používa kolík ryhovaný len v strednej tretine?
Používa sa ako otočný čap. Ryhy v strede držia kolík pevne v jednom dieli, hladké konce na oboch stranách umožňujú, aby sa na nich pripojený diel voľne otáčal. Typicky ide o uloženie páky, kladky alebo klapky v jednoduchom mechanizme, kde by skrutkový spoj bol zbytočne zložitý.
Dá sa ryhovaný kolík použiť opakovane?
Pri jednom vybití a opätovnom zatlčení kolík ešte drží, ale s každým cyklom sa vyvýšené hrany ryhovania viac zarovnajú a prídržná sila klesá. Pri spoji, ktorý sa rozoberá pravidelne, je vhodnejšie použiť kužeľové vyhotovenie alebo pri montáži vždy nasadiť nový kolík.