Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Hand tools

Ručné náradie je náradie ovládané výhradne svalovou silou – bez motora, akumulátora a prívodu prúdu. Patria sem skrutkovače, kľúče, kliešte, kladivá, sekáče (majzlíky), pilníky či nožnice na plech a v praxi tvorí základ výbavy dielne, montážneho auta aj kufra na náradie. Denne ho používajú elektrikári, mechanici v autoservisoch, zámočníci, stolári, inštalatéri, murári aj údržbári vo výrobe.

Sortiment je členený podľa toho, čo reálne riešite na zákazke: elektrikárske náradie s izoláciou proti zásahu elektrickým prúdom, špeciálne náradie pre autoopravy, stavebné náradie, sťahováky, karosárske náradie aj náradie na opravu poškodených závitov. Popri jednotlivých kusoch nájdete aj hotové sortimenty a súpravy v kufri alebo v module, ktoré sa vkladajú priamo do dielenského vozíka, takže každý kľúč má svoje miesto a chýbajúci kus je vidieť na prvý pohľad.

Čo nájdete v kategórii Ručné náradie

Kategória je rozdelená na skupiny podľa typu práce. Najväčší záber má stavebné náradie – murárske lyžice, hladítka, sekáče, perlíky a značkovacie pomôcky. Autoservisy siahajú po špeciálnom náradí pre autoopravy, po sťahovákoch na ložiská, remenice a čapy a po trhačoch matíc, keď sa zadretá matica už nedá odskrutkovať bežným kľúčom.

Podľa remesla

Elektrikári. Elektrikárske náradie je samostatná disciplína: skrutkovače a kliešte s izoláciou skúšanou na 1000 V striedavého napätia podľa EN 60900, skúšačka napätia, odizolovacie a lisovacie (krimpovacie) kliešte, štípacie kliešte – štípačky – s presným strihom. Náradie pre elektrikárov sa nikdy nemieša s bežným, izolácia sa pri páde alebo prehriatí poškodí a stráca ochrannú funkciu.
Autoservisy a pneuservisy. Základ tvorí gola sada s račňou (račňový kľúč) v rozmeroch 1/4", 3/8" a 1/2", očko-vidlicové kľúče, momentový kľúč a kľúč na olejové filtre. Pri servise nákladných vozidiel sú rozmery kľúčov aj uťahovacie momenty výrazne vyššie, preto sa náradie pre osobné a úžitkové vozidlá nedá zamieňať.
Stavba a dokončovacie remeslá. Murár potrebuje lyžicu, hladítko, vodováhu (libelu) a perlík, obkladač zubovú stierku a kliešte na obklad, sadrokartonár nožnice na plech a nožík s odlamovacou čepeľou. Klampiari a inštalatéri pracujú s rezačkami rúrok, hasákom a sikovkami – teda s klieštami na vodovodné rúrky.
Drevo a nábytok. Stolári a tesári využívajú ručné hobliky, dláta, ručné píly a upínacie svorky. Do kovoobrábania a údržby patria nástroje na rezanie závitov a ručné nitovacie kliešte na trhacie nity.
Ako vybrať ručné náradie
Rozhodujú štyri veci: materiál a tepelné spracovanie, ergonómia rukoväte, presnosť rozmerov a to, ako často náradie použijete. Pri dennom profesionálnom nasadení sa oplatí kupovať kusy s kalenou funkčnou časťou a s možnosťou dokúpiť náhradné diely; pre občasnú údržbu postačí súprava v kufríku.
  • Materiál: chróm-vanádová oceľ (CrV) pre kľúče a nástrčné hlavice, chróm-molybdénová (CrMo) pre rázové – takzvané gola – hlavice, nástrojová oceľ na sekáče a priebojníky.
  • Rukoväť: dvojzložková (2K) rukoväť tlmí tlak na dlaň, protišmyková zóna pomáha pri mastných rukách.
  • Rozmery: metrické kľúče 6–32 mm, štvorhrany 1/4", 3/8" a 1/2", bity s uchytením C 6,3 (1/4") v profiloch PH, PZ, TX a vnútorný šesťhran.
  • Uťahovací moment: momentový kľúč vyberajte tak, aby požadovaná hodnota ležala približne v strede jeho rozsahu – na okrajoch stupnice je odchýlka najväčšia.
  • Odolnosť proti korózii: pochrómovaný alebo fosfátovaný povrch predlžuje životnosť náradia, ktoré vozíte v aute a je vystavené vlhkosti.
Na prenášanie a uloženie využite tašky na náradie alebo pevný kufrík na náradie. Pre dielne, ktoré chcú mať spotrebný materiál aj náradie pod kontrolou, je určený systém ORSY s regálmi a modulmi s pevne definovanými pozíciami.

Kvalita Würth

Ručné náradie Würth sa predáva pod značkou ZEBRA a vzniká vo vlastnom vývoji, kde sa kontroluje tvrdosť, presnosť rozmerov a únosnosť v opakovaných záťažových skúškach. Cieľom je, aby náradie zvládlo dennú prevádzku a aby sa dalo pohodlne držať aj po niekoľkých hodinách práce. Ak potrebujete prejsť od svalovej sily k strojom, pozrite si kategóriu Stroje, kde nájdete aku vŕtačky, uhlové brúsky (flexy) aj pneumatické náradie.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi ručným náradím a elektrickým náradím?

Ručné náradie pracuje výhradne so svalovou silou – nemá motor, akumulátor ani prívod elektriny. Preto sa pri ňom kladie dôraz na prevod sily, tvar rukoväte a tvrdosť funkčnej časti. Elektrické a pneumatické náradie prenáša silu z motora, zvláda dlhé a opakované operácie, ale je ťažšie, hlučnejšie a potrebuje zdroj energie. V praxi sa dopĺňajú: strojom sa hrubuje a demontuje, ručným náradím sa doťahuje, nastavuje a pracuje v stiesnených miestach.

Ako vybrať elektrikárske náradie do 1000 V?

Hľadajte kusy, ktoré majú izoláciu skúšanú podľa EN 60900 a na tele vyznačený symbol dvojitého trojuholníka s údajom 1000 V. Základ tvoria izolované skrutkovače v profiloch plochý, PH a PZ, kombinačky, štípacie kliešte a odizolovacie kliešte. Izoláciu pred každou prácou pod napätím vizuálne skontrolujte – prasknutá, prerezaná alebo teplom zdeformovaná izolácia je dôvod na vyradenie náradia.

Na čo sa používa sťahovák?

Sťahovák slúži na demontáž súčiastok nalisovaných na hriadeli alebo v puzdre – ložísk, remeníc, ozubených kolies, spojok a čapov. Ramená sa oprú o sťahovanú časť a vretenom sa tlačí na koniec hriadeľa, takže sila pôsobí súmerne a súčiastka sa nepoškodí. Vyberá sa podľa počtu ramien, ich dosahu a priemeru dielu; pri zadretých spojoch pomôže predchádzajúce nastriekanie odhrdzovačom.

Aké náradie patrí do základnej výbavy dielne?

Do základu patria skrutkovače v profiloch plochý, PH, PZ a TX, sada nástrčných kľúčov s račňou, očko-vidlicové kľúče, kombinačky, štípačky, sikovky, zámočnícke kladivo, sekáč, pilník, vodováha, meter a nožík s odlamovacou čepeľou. Pre autoservis pribúda momentový kľúč a sťahováky, pre elektrikára izolované náradie a skúšačka napätia. Zvyšok si každá prevádzka dopĺňa podľa toho, čo naozaj robí.

Ako sa opravuje vytrhnutý závit?

Poškodený závit sa najskôr vyvŕta na väčší priemer, potom sa vyreže nový závit a do neho sa osadí oceľová závitová vložka. Výsledný závit má pôvodný rozmer, ale vyššiu únosnosť než materiál okolo – preto sa toto riešenie používa najmä v hliníkových blokoch motorov a v liatine. Postupuje sa presne podľa priemeru a stúpania pôvodnej skrutky, inak vložka nedosadne.